MILWAUKEE DIAMANTSLIJPSCHIJF SPEEDCROSS EXTREME HUDD 115MM
Diamantslijpschijf
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932492147
Rubix:A0651542
Fabrikant:4932492147
EAN:4058546415143

Productdetails : MILWAUKEE DIAMANTSLIJPSCHIJF SPEEDCROSS EXTREME HUDD 115MM
Suitable for all kinds of hard building materials. Up to 13 mm segment height (350 mm) for longest life. Precise positioned and arranged diamonds for best cutting performance. Laser welded short tooth segments for extremely aggressive cutting.
Milwaukee Premium Speedcross XHUDD diamantslijpschijf Ø115 mm (4932492147) voor agressief snijden in harde bouwmaterialen. Segmenthoogte tot 15 mm voor lange levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Dikte | 12 mm |
| Schuurmateriaal | diamant |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | snijden van harde bouwmaterialen zoals steen, graniet, gewapend beton, aggregaatbeton, harde baksteen/klinker, dakpannen en bestrating. |
| Vorm | diamantslijpschijf |
| Max. toerental | 100 m/s |
| Serie | speedcross xhudd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,78 excl. BTW
/ stuk
€ 74,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
