Groefkogellager NTN 6316CM, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 39 mm | Binnendiameter: 80 mm
Diepe groefkogellager, radiaal contact, stalen kooi, open
Zie technische informatieReferenties
NTN:6316CM
Rubix:A0484620
EAN:4547359005851



Productdetails : NTN 6316 CM KOGELLAGER
Het éénrijige diepe groefkogellager is het meest populaire lager. Het is verkrijgbaar in een breed dimensiebereik en is beschikbaar in een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afschermers of afdichtingen, aanwezigheid van een stopsegment, verschillende spelingwaarden, meerdere typen kooien...
Sterke punten
Hoogtechnologische producten voortgekomen uit geavanceerd R&D en ontwerp.
Een leidende positie op het gebied van afdichtingsprestaties: een afdichtingsoplossing voor elke toepassing. Het LLU-aanbod is de best presterende oplossing op de markt.
Van miniatuur tot reus.
Een leidende positie op het gebied van afdichtingsprestaties: een afdichtingsoplossing voor elke toepassing. Het LLU-aanbod is de best presterende oplossing op de markt.
Van miniatuur tot reus.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 39 mm |
| Type lagerspeling | cm |
| Koker | staal |
| Gewicht | 3590 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,66 excl. BTW
/ stuk
€ 118,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
