Groefkogellager FAG 698-2RSR>N, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 8 mm
Diepe groefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:698-2RSR>N
Rubix:03029964
Fabrikant:0976755980000
EAN:4064328376663

Documenten
Productdetails : FAG 698-2RSR/HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Diepe groefkogellager 69..-2RSR, enkelrijig, afdichtingen, kooi van stalen plaatmetaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 69 |
| Materiaal | staal (ring);keramiek (kogels);stalen plaatmetaal (kooi) |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 25500 rpm |
| Diameter cilinderboring | 8 mm |
| Dikte | 6 mm |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 912 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2240 N |
| Gewicht | 0,00757 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,14 excl. BTW
/ stuk
€ 14,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden