Groefkogellager FAG 16003-A-2RSR, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 17 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:16003-A-2RSR
Rubix:A0196794
Fabrikant:0604561750000
EAN:4012802335521

Productdetails : FAG 16003 A-2RS KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGEDICHT
Dit kogellager is ontworpen om te voldoen aan de eisen van veeleisende industrieën, die maximale betrouwbaarheid en een lange levensduur vereisen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van FAG heeft een evenwichtige draagkracht en biedt goede stabiliteit. De geïntegreerde rubberen afdichtingen zijn ontworpen om het lager te beschermen tegen verontreinigingen en tegelijkertijd een optimale interne smering te behouden. De robuuste plaatstalen kooi verhoogt de duurzaamheid van het lager, waardoor het geschikt is voor industriële omgevingen waar betrouwbaarheid en precisie van essentieel belang zijn.
Afdichting:
Dit groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij de twee rubberen afdichtingen die het lager beschermen tegen verontreinigingen en vocht. Toch wordt aanbevolen om de staat van het lager regelmatig te controleren om tekenen van slijtage vroegtijdig te detecteren.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van FAG heeft een evenwichtige draagkracht en biedt goede stabiliteit. De geïntegreerde rubberen afdichtingen zijn ontworpen om het lager te beschermen tegen verontreinigingen en tegelijkertijd een optimale interne smering te behouden. De robuuste plaatstalen kooi verhoogt de duurzaamheid van het lager, waardoor het geschikt is voor industriële omgevingen waar betrouwbaarheid en precisie van essentieel belang zijn.
Afdichting:
Dit groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij de twee rubberen afdichtingen die het lager beschermen tegen verontreinigingen en vocht. Toch wordt aanbevolen om de staat van het lager regelmatig te controleren om tekenen van slijtage vroegtijdig te detecteren.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 160..-2RSR, eenrijig, afdichtingen, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Uitstekende slijtvastheid, waardoor de vervangingsbehoefte afneemt en de onderhoudskosten worden verlaagd.
- Geschikt voor hoge snelheden met optimale precisie, wat de efficiëntie van apparatuur verbetert.
- Compatibel met een breed temperatuurbereik, wat zorgt voor stabiele prestaties in verschillende industriële omgevingen.
- Geschikt voor hoge snelheden met optimale precisie, wat de efficiëntie van apparatuur verbetert.
- Compatibel met een breed temperatuurbereik, wat zorgt voor stabiele prestaties in verschillende industriële omgevingen.
Toepassingen
Dit lager is bijzonder geschikt voor apparatuur die een hoge precisie en betrouwbaarheid vereist. In de sectoren van de automobielindustrie, landbouw en productie speelt dit lager een centrale rol bij het waarborgen van een soepele werking van machines en het minimaliseren van productiestilstand.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 160..-2rsr |
| Grenstoerental | 11700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3250 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 6000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,76 excl. BTW
/ stuk
€ 21,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen