Groefkogellager FAG 61821-2RZ-Y, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 105 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:-T-61821-2Z-Y
FAG:61821-2RZ-Y
Rubix:03023096
Fabrikant:0840533800000
EAN:4054364322458

Productdetails : FAG 61821-2RZ-Y KOGELLAGER EENRIJIG WRIJVINGSARME AFDICHTING AAN BEIDE ZIJDEN
Kenmerken:
Dit product is een enkelrijig kogellager met een messing kooi en metalen beschermplaatjes.
Onderhoud:
De twee afschermplaten bieden een effectieve bescherming tegen verontreinigingen, wat zorgt voor optimale werking, zelfs in veeleisende omgevingen.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Dit product is een enkelrijig kogellager met een messing kooi en metalen beschermplaatjes.
Onderhoud:
De twee afschermplaten bieden een effectieve bescherming tegen verontreinigingen, wat zorgt voor optimale werking, zelfs in veeleisende omgevingen.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 618..-2RZ-Y, eenrijig, schilden, kooi van messingplaat
Sterke punten
- Hoge belastbaarheid: Het ondersteunt aanzienlijke radiale en axiale belastingen, waardoor het geschikt is voor veeleisende toepassingen.
- Veelzijdigheid: Dit kogellager wordt veel gebruikt in verschillende sectoren, zoals werktuigmachines, pompen, ventilatoren, transportbanden en materiaalbehandelingssystemen.
- Hoge snelheid: Het is geschikt voor toepassingen met hoge snelheden.
- Duurzaamheid: Het is robuust ontworpen met materialen van hoge kwaliteit voor een lange levensduur, zelfs onder zware omstandigheden.
- Laag wrijvingskoppel: Dit product werkt efficiënt met een laag wrijvingskoppel, wat het energieverbruik en de warmteontwikkeling vermindert.
- Stille werking: De messing kooi en de enkelrijige constructie zorgen voor een soepele en stille werking.
- Veelzijdigheid: Dit kogellager wordt veel gebruikt in verschillende sectoren, zoals werktuigmachines, pompen, ventilatoren, transportbanden en materiaalbehandelingssystemen.
- Hoge snelheid: Het is geschikt voor toepassingen met hoge snelheden.
- Duurzaamheid: Het is robuust ontworpen met materialen van hoge kwaliteit voor een lange levensduur, zelfs onder zware omstandigheden.
- Laag wrijvingskoppel: Dit product werkt efficiënt met een laag wrijvingskoppel, wat het energieverbruik en de warmteontwikkeling vermindert.
- Stille werking: De messing kooi en de enkelrijige constructie zorgen voor een soepele en stille werking.
Toepassingen
- Algemene industrie: veel gebruikt in diverse industriële apparatuur, gereedschapsmachines, motoren, transmissies, enz.
- Automobiel: autocomponenten zoals wielen, katrollen, spansystemen, enz., die worden blootgesteld aan hoge belastingen en snelheden.
- Huishoudelijke apparaten: apparaten die betrouwbare en stille lagers vereisen, zoals wasmachines, drogers, koelkasten, enz.
- Gereedschapsmachines: frezen, draaibanken, boormachines en andere gereedschapsmachines die precisie en hoge snelheden vereisen.
- Voedingsmiddelenindustrie: transportbanden, verpakkingsmachines en andere apparatuur waarbij betrouwbaarheid en corrosiebestendigheid belangrijk zijn.
- Automobiel: autocomponenten zoals wielen, katrollen, spansystemen, enz., die worden blootgesteld aan hoge belastingen en snelheden.
- Huishoudelijke apparaten: apparaten die betrouwbare en stille lagers vereisen, zoals wasmachines, drogers, koelkasten, enz.
- Gereedschapsmachines: frezen, draaibanken, boormachines en andere gereedschapsmachines die precisie en hoge snelheden vereisen.
- Voedingsmiddelenindustrie: transportbanden, verpakkingsmachines en andere apparatuur waarbij betrouwbaarheid en corrosiebestendigheid belangrijk zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 350 g |
| Binnendiameter | 105 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618..-2rz-y |
| Referentietoerental | 3900 rpm |
| Grenstoerental | 6000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 22100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 471,06 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 569,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen