Groefkogellager SKF 6009-2RS1/GFJ, Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 45 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6009-2RS1/GFJ
Rubix:03801237
EAN:07316575281243
SKF 6009-2RS1/GFJ KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6009-2RS1/GFJ KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van het merk SKF is ontworpen om stabiele en duurzame prestaties te leveren door zowel radiale als axiale belastingen te ondersteunen. Met zijn rubberen afdichtingen en het vermogen om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te verwerken, biedt het een robuuste en veelzijdige oplossing voor diverse industriële en mechanische toepassingen.

Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager met een kooi van plaatstaal is aan beide zijden voorzien van rubberen afdichtingen van nitrile rubber (NBR), die uitstekende bescherming bieden tegen verontreinigingen en het smeermiddel effectief behouden. Het lager is voorgesmeerd met een vet op basis van synthetische koolwaterstofolie, verdikt met aluminiumzeep en gecertificeerd volgens NSF H1 voor incidenteel contact met voedingsmiddelen. Dit product biedt een verhoogde levensduur en vermindert de onderhoudsbehoefte. Dankzij de capaciteit om hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen te verdragen, is dit lager veelzijdig inzetbaar. De standaard radiale speling en de lage wrijving maken hoge toerentallen mogelijk, terwijl trillingen en geluiden worden geminimaliseerd.

Onderhoud:
Dankzij de rubberen afdichtingen die bescherming bieden tegen verontreinigingen, vereist dit lager slechts beperkt onderhoud. Regelmatige controle van temperatuur- en trillingsniveaus wordt aanbevolen om optimale prestaties te behouden.

Afdichting:
De slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) bieden verbeterde bescherming tegen stof, vocht en andere verontreinigingen. Dit materiaal, dat bestand is tegen vetten en oliën, vormt een doeltreffende barrière die het smeermiddel binnenin houdt, waardoor een betrouwbare werking wordt gegarandeerd, zelfs in vochtige of stoffige omgevingen.

Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.

Belangrijkste Voordelen:
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen dankzij rubberen afdichtingen.
- Geschikt voor hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen.
- Beperkt onderhoud nodig dankzij interne smering.
- Vermindering van trillingen en geluiden voor een stille werking.
- Verlengde levensduur door vet op basis van synthetische olie.
- Optimale smering die de onderhoudsbehoefte verlaagt.
- Smeermiddel geschikt voor incidenteel contact met voedingsmiddelen, wat het lager inzetbaar maakt in voedingsverwerkende omgevingen.

Toepassingen:
Dit SKF-lager wordt toegepast in diverse sectoren. Het wordt gebruikt in transportsystemen en hef- en transportsystemen, waar het betrouwbare prestaties levert in industriële omgevingen. Daarnaast is het geschikt voor landbouw- en bouwmachines, aandrijfsystemen in de automobielsector, evenals huishoudelijke apparaten en werktuigmachines. In de fietsindustrie en geleidingssystemen biedt het precisie en duurzaamheid, waardoor het voldoet aan de eisen van sectoren die robuustheid en betrouwbaarheid vereisen.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte16 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6009
Kokerstaal
Grenstoerental5600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r14600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr22100 N
€ 46,86 excl. BTW
/ stuk
€ 56,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen