Groefkogellager FAG 6315-Z-C3, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 37 mm | Binnendiameter: 75 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6315-Z-C3
Rubix:03023916
Fabrikant:0191111500030
EAN:4012801280778

Productdetails : FAG 6315-Z-C3 KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD
Dit enkelrijige groefkogellager van FAG is ontworpen voor uitstekende robuustheid en precisie in een breed scala aan industriële toepassingen.
Met betrouwbare en duurzame prestaties biedt dit kogellager van het merk FAG een efficiënte oplossing voor uiteenlopende industriële toepassingen. De enkelrijige kogellagerconstructie is geoptimaliseerd voor het ondersteunen van zowel radiale als axiale belastingen, terwijl een soepele en stille rotatie wordt gewaarborgd.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van FAG onderscheidt zich door zijn enkelrijige kogellagerconfiguratie, die een gelijkmatige verdeling van radiale en axiale belastingen mogelijk maakt. Het lager is voorzien van een plaatstalen kooi en een metalen afdekplaat. Dit robuuste ontwerp biedt een lange levensduur en constante prestaties, zelfs bij hoge snelheden. Het heeft een C3-speling, wat zorgt voor een betere aanpassing aan variabele bedrijfsomstandigheden.
Onderhoud:
Dit enkelrijige kogellager vereist weinig onderhoud dankzij de vooraf gesmeerde metalen afdichting. Toch is het belangrijk de staat van het lager regelmatig te controleren om optimale prestaties te behouden. Controleer regelmatig op tekenen van slijtage, zoals ongebruikelijke geluiden of trillingen, die kunnen duiden op de behoefte aan onderhoud. Het is ook essentieel om het smeermiddelniveau periodiek te controleren om voortijdige slijtage van de interne componenten te voorkomen.
Afdichting:
De afdichting van dit lager wordt gewaarborgd door de metalen afdekplaat (schild), die bescherming biedt tegen middelgrote verontreinigingen zoals vuil of opspattend water.
Met betrouwbare en duurzame prestaties biedt dit kogellager van het merk FAG een efficiënte oplossing voor uiteenlopende industriële toepassingen. De enkelrijige kogellagerconstructie is geoptimaliseerd voor het ondersteunen van zowel radiale als axiale belastingen, terwijl een soepele en stille rotatie wordt gewaarborgd.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van FAG onderscheidt zich door zijn enkelrijige kogellagerconfiguratie, die een gelijkmatige verdeling van radiale en axiale belastingen mogelijk maakt. Het lager is voorzien van een plaatstalen kooi en een metalen afdekplaat. Dit robuuste ontwerp biedt een lange levensduur en constante prestaties, zelfs bij hoge snelheden. Het heeft een C3-speling, wat zorgt voor een betere aanpassing aan variabele bedrijfsomstandigheden.
Onderhoud:
Dit enkelrijige kogellager vereist weinig onderhoud dankzij de vooraf gesmeerde metalen afdichting. Toch is het belangrijk de staat van het lager regelmatig te controleren om optimale prestaties te behouden. Controleer regelmatig op tekenen van slijtage, zoals ongebruikelijke geluiden of trillingen, die kunnen duiden op de behoefte aan onderhoud. Het is ook essentieel om het smeermiddelniveau periodiek te controleren om voortijdige slijtage van de interne componenten te voorkomen.
Afdichting:
De afdichting van dit lager wordt gewaarborgd door de metalen afdekplaat (schild), die bescherming biedt tegen middelgrote verontreinigingen zoals vuil of opspattend water.
Diepgroefkogellager 63..-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Energie-efficiëntie: Door de lage wrijving van het enkelrijige kogellager wordt het energieverbruik verlaagd, wat de operationele kosten drukt.
- Weinig onderhoud: De bescherming door de afdekplaat vermindert de behoefte aan onderhoud en verlengt de levensduur.
- C3-speling: Deze grotere speling compenseert beter voor thermische uitzettingen, waardoor het lager ideaal is voor toepassingen met hogere bedrijfstemperaturen.
- Stille werking: Het lager draait stil, wat bijdraagt aan een aangenamere werkomgeving.
- Weinig onderhoud: De bescherming door de afdekplaat vermindert de behoefte aan onderhoud en verlengt de levensduur.
- C3-speling: Deze grotere speling compenseert beter voor thermische uitzettingen, waardoor het lager ideaal is voor toepassingen met hogere bedrijfstemperaturen.
- Stille werking: Het lager draait stil, wat bijdraagt aan een aangenamere werkomgeving.
Toepassingen
- Elektrische motoren: pompen, ventilatoren, compressoren, enz.
- Huishoudelijke apparaten: wasmachines, koelkasten, stofzuigers, enz.
- Automotive: waterpompen, alternatoren, poelies, enz.
- Gereedschapsmachines: freesmachines, draaibanken, boormachines, enz.
- Transportbanden en material handling systemen: lopende banden, liften, enz.
- Huishoudelijke apparaten: wasmachines, koelkasten, stofzuigers, enz.
- Automotive: waterpompen, alternatoren, poelies, enz.
- Gereedschapsmachines: freesmachines, draaibanken, boormachines, enz.
- Transportbanden en material handling systemen: lopende banden, liften, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37x160x160 mm |
| Logistiek gewicht | 3199 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-z |
| Referentietoerental | 5800 rpm |
| Grenstoerental | 6300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 77000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 123000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,06 excl. BTW
/ stuk
€ 250,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen