Groefkogellager FAG 16100-A-2Z, Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 10 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:16100-A-2Z
Rubix:03021900
Fabrikant:0604633920000
EAN:4012802335989
FAG 16100 A/2Z KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 16100-A-2Z KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD


Kenmerken:
Dit kogellager is uitgerust met metalen afschermplaten en een plaatstalen kooi. De afgeschermde lagers zijn levenslang gesmeerd, wat betekent dat er geen onderhoud nodig is. Het is belangrijk op te merken dat ze slechts kleine uitlijnfouten kunnen verdragen. Daarom moeten de lagerzittingen zeer goed uitgelijnd zijn om slechte rotatie van de kogels en extra belasting van het lager te voorkomen, wat de levensduur kan verkorten.

Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 161..-2Z, eenrijig, schilden, kooi van plaatstaal

Sterke punten

- Hoge belastbaarheid om te voldoen aan de eisen van de meest veeleisende industriële toepassingen.
- Hoge draaisnelheid voor optimale prestaties.
- Robuust en betrouwbaar ontwerp voor een langere levensduur van het lager.
- Veelzijdigheid dankzij de beschikbaarheid van verschillende soorten afdichtingen en smeermiddelen, afhankelijk van de werkomgeving en toepassing.

Toepassingen

- Automotive industrie.
- Voedingsmiddelenindustrie.
- Farmaceutische industrie.
- Hernieuwbare energie.
- Transport.
- Defensie.
- Chemische industrie.
- Metaalbewerking.
- Distributie en logistiek.
- Bouwsector.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x28x28 mm
Logistiek gewicht27 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte8 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie161..-a-2z
Materiaalstaal
Grenstoerental34500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1970 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4580 N
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
125,00 excl. BTW
/ 10 stuks
151,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen