Groefkogellager FAG 6317-M-J20GA-C3, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 41 mm | Binnendiameter: 85 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6317-M-J20GA-C3
Rubix:A0882427
Fabrikant:3023738530030
EAN:4064328616264
FAG 6317 M/C3/J20GA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte41 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6317 M/C3/J20GA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD


Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte41 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Serie63..-m-j20ga
€ 1.531,52 excl. BTW
/ stuk
€ 1.853,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen