Groefkogellager FAG 6317-J20AB-C3, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 41 mm | Binnendiameter: 85 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6317-J20AB-C3
Rubix:A0543235
Fabrikant:0704899550030
EAN:4047643087865

Productdetails : FAG 6317-C3-J20AB-C3 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellagers zijn eenvoudig, veelzijdig, robuust en gemakkelijk te onderhouden. Door hun ontwerp bieden ze een lage wrijvingskoppel, wat ze geschikt maakt voor hoge snelheden en maakt het mogelijk om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. Ze zijn beschikbaar in uitvoeringen met één of twee rijen.
Kenmerken:
Dit enkelrijig groefkogellager combineert eenvoud in ontwerp met robuuste prestaties, ideaal voor diverse industriële toepassingen. Het model zonder afdichting bevordert een efficiënte warmteafvoer. De plaatstalen kooi verhoogt de stabiliteit van het lager en verbetert de weerstand tegen trillingen. Met de C3-speling kan het lager kleine thermische uitzettingen opvangen, wat zorgt voor een soepele werking en verlengde levensduur. De dunne keramische coating op de buitenring biedt effectieve elektrische isolatie, wat bescherming biedt tegen ongewenste elektrische stromen.
Afdichting:
Dit enkelrijige groefkogellager is ontworpen zonder afdichting, waardoor het gevoeliger is voor stofdeeltjes en andere verontreinigingen. Regelmatige controle van de staat van het lager wordt aanbevolen om slijtage te voorkomen.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Kenmerken:
Dit enkelrijig groefkogellager combineert eenvoud in ontwerp met robuuste prestaties, ideaal voor diverse industriële toepassingen. Het model zonder afdichting bevordert een efficiënte warmteafvoer. De plaatstalen kooi verhoogt de stabiliteit van het lager en verbetert de weerstand tegen trillingen. Met de C3-speling kan het lager kleine thermische uitzettingen opvangen, wat zorgt voor een soepele werking en verlengde levensduur. De dunne keramische coating op de buitenring biedt effectieve elektrische isolatie, wat bescherming biedt tegen ongewenste elektrische stromen.
Afdichting:
Dit enkelrijige groefkogellager is ontworpen zonder afdichting, waardoor het gevoeliger is voor stofdeeltjes en andere verontreinigingen. Regelmatige controle van de staat van het lager wordt aanbevolen om slijtage te voorkomen.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 63..-J20AB, eenrijig, kooi van plaatstaal, met keramische coating
Sterke punten
Dankzij het open ontwerp zorgt dit enkelrijige groefkogellager voor een goede warmteafvoer, wat essentieel is om oververhitting te voorkomen. De keramische coating op de buitenring biedt effectieve elektrische isolatie, wat het lager beschermt tegen ongewenste elektrische stromen en bijdraagt aan een langere levensduur van het onderdeel, terwijl schade aan apparatuur wordt voorkomen. De plaatstalen kooi verhoogt de stabiliteit en weerstand tegen trillingen, wat bijdraagt aan verbeterde prestaties en duurzaamheid. De C3-speling maakt het mogelijk om kleine thermische uitzettingen op te vangen, wat zorgt voor een soepele werking en langere levensduur.
Toepassingen
Dit enkelrijige groefkogellager is bijzonder geschikt voor diverse industriële toepassingen, zoals elektromotoren, werktuigmachines en generatoren. Door het open ontwerp wordt het aanbevolen voor omgevingen met een laag risico op verontreiniging. Het is eveneens geschikt voor systemen die elektrische isolatie vereisen, vooral binnen de energie- en elektronicasectoren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4250 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 41 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-j20ab |
| Referentietoerental | 5300 rpm |
| Grenstoerental | 5000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 97000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 141000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.033,89 excl. BTW
/ stuk
€ 1.251,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen