Groefkogellager SKF 6308-2RS1NR, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 40 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6308-2RS1NR
Rubix:03472027
Fabrikant:43840
EAN:7316570380699

Productdetails : SKF 6308-2RS1NR KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT BORGRINGGROEF EN BORGRING
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager biedt betrouwbare prestaties in veeleisende industriële omgevingen, met een combinatie van duurzaamheid en verbeterde bescherming tegen verontreinigingen dankzij de NBR-rubberen afdichtingen. Het is uitgerust met een borgring, die in een groef in de buitenste ring zit. Dit vergemakkelijkt de axiale plaatsing van de lagers in hun huizen
Kenmerken:
Dit enkelrijige SKF groefkogellager met standaard radiale speling kan hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen aan. De borgring in de groef van de buitenring zorgt voor een veilige axiale opsluiting in het lagerhuis en vermindert het risico op scheefstand. De kooi van staalplaat biedt extra robuustheid, en is bestand tegen schokken en variabele belasting. Dit lager ondersteunt hoge toerentallen en beperkt wrijvingsniveaus, wat resulteert in een soepele en stille werking. De rubberen afdichtingen aan beide zijden bieden effectieve bescherming tegen verontreinigingen zoals stof, water en olie, terwijl ze de smeermiddelen binnenin behouden, wat de levensduur verlengt.
Onderhoud:
Dankzij de rubberen afdichtingen is dit lager beschermd tegen verontreinigingen en blijft het smeermiddel effectief binnenin behouden, wat de onderhoudsbehoeften aanzienlijk vermindert. Hoewel deze afdichtingen een lichte toename in wrijving kunnen veroorzaken, verlengen ze de levensduur van het lager door een optimale schoonheid te behouden. Het wordt echter aanbevolen om periodiek de temperatuur, trillingen en geluidsniveaus te controleren, vooral bij intensief gebruik. Deze controles helpen om tekenen van slijtage tijdig te detecteren en optimale prestaties te waarborgen.
Afdichting:
De afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden vormen een betrouwbare barrière die voorkomt dat verontreinigingen zoals stof, water en olie binnendringen. Dit is cruciaal in vochtige of stoffige omgevingen en zorgt er tevens voor dat het smeermiddel binnenin blijft.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Betrouwbare bescherming tegen stof, water en olie dankzij rubberen afdichtingen;
- Geschikt voor hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen;
- Soepele, stille werking, zelfs bij hoge toerentallen;
- Duurzame kooi van staalplaat, bestand tegen schokken;
- Verminderde onderhoudsbehoeften door effectieve smeermiddelretentie.
Toepassingen:
Dit SKF groefkogellager is ideaal voor industriële toepassingen zoals transportbanden, hef- en transportsystemen en landbouwmachines. Dankzij de capaciteit om hoge radiale belastingen te dragen en de weerstand tegen stoffige of vochtige omstandigheden, is het een betrouwbare keuze voor continu werkende productiesystemen. Het is ook geschikt voor omgevingen waar hoge toerentallen vereist zijn, met behoud van lage geluids- en wrijvingsniveaus, zoals in productielijnen en logistieke systemen in magazijnen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige SKF groefkogellager met standaard radiale speling kan hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen aan. De borgring in de groef van de buitenring zorgt voor een veilige axiale opsluiting in het lagerhuis en vermindert het risico op scheefstand. De kooi van staalplaat biedt extra robuustheid, en is bestand tegen schokken en variabele belasting. Dit lager ondersteunt hoge toerentallen en beperkt wrijvingsniveaus, wat resulteert in een soepele en stille werking. De rubberen afdichtingen aan beide zijden bieden effectieve bescherming tegen verontreinigingen zoals stof, water en olie, terwijl ze de smeermiddelen binnenin behouden, wat de levensduur verlengt.
Onderhoud:
Dankzij de rubberen afdichtingen is dit lager beschermd tegen verontreinigingen en blijft het smeermiddel effectief binnenin behouden, wat de onderhoudsbehoeften aanzienlijk vermindert. Hoewel deze afdichtingen een lichte toename in wrijving kunnen veroorzaken, verlengen ze de levensduur van het lager door een optimale schoonheid te behouden. Het wordt echter aanbevolen om periodiek de temperatuur, trillingen en geluidsniveaus te controleren, vooral bij intensief gebruik. Deze controles helpen om tekenen van slijtage tijdig te detecteren en optimale prestaties te waarborgen.
Afdichting:
De afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden vormen een betrouwbare barrière die voorkomt dat verontreinigingen zoals stof, water en olie binnendringen. Dit is cruciaal in vochtige of stoffige omgevingen en zorgt er tevens voor dat het smeermiddel binnenin blijft.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Betrouwbare bescherming tegen stof, water en olie dankzij rubberen afdichtingen;
- Geschikt voor hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen;
- Soepele, stille werking, zelfs bij hoge toerentallen;
- Duurzame kooi van staalplaat, bestand tegen schokken;
- Verminderde onderhoudsbehoeften door effectieve smeermiddelretentie.
Toepassingen:
Dit SKF groefkogellager is ideaal voor industriële toepassingen zoals transportbanden, hef- en transportsystemen en landbouwmachines. Dankzij de capaciteit om hoge radiale belastingen te dragen en de weerstand tegen stoffige of vochtige omstandigheden, is het een betrouwbare keuze voor continu werkende productiesystemen. Het is ook geschikt voor omgevingen waar hoge toerentallen vereist zijn, met behoud van lage geluids- en wrijvingsniveaus, zoals in productielijnen en logistieke systemen in magazijnen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 646 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6308 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 5000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 24000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 42300 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,95 excl. BTW
/ stuk
€ 117,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen