Groefkogellager FAG 6217-J20AA-C3, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 85 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6217-J20AA-C3
Rubix:A0692948
Fabrikant:0392651100030
EAN:4012802306989

Productdetails : FAG 6217 C3/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Diepgroefkogellager 62..-J20AA, enkele rij, stalen plaatstalen kooi, keramisch gecoate
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1840 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-j20aa |
| Referentietoerental | 5300 rpm |
| Grenstoerental | 6700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 64000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 89000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.059,84 excl. BTW
/ stuk
€ 1.282,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen