Groefkogellager FAG 6228-MA-C4, Buitendiameter: 250 mm | Breedte: 42 mm | Binnendiameter: 140 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6228-MA-C4
Rubix:03025221
Fabrikant:0384052450040
EAN:4012801278737
FAG 6228 MA/C4 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter140 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte42 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6228 MA-C4 KOGELLAGER EENRIJIG MASSIEVE MESSING KOOI


Dit FAG-groefkogellager is ontworpen om betrouwbare en duurzame prestaties te bieden in veeleisende industriële omgevingen. Dankzij de robuuste constructie en de messing kooi garandeert het een uitstekende weerstand tegen schokken en trillingen. Dit lager is ideaal voor toepassingen met hoge toerentallen en waarbij de thermische uitzetting hoog is, en zorgt voor een stabiele werking met minimale slijtage.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een messing kooi die wordt geleid door de buitenring, wat zorgt voor een hoge mechanische en thermische weerstand. De afwezigheid van afdichtingen maakt het ideaal voor systemen die een optimale koeling en directe toegang tot de componenten vereisen. De verhoogde interne speling (C4) biedt een betere tolerantie voor thermische uitzetting en garandeert een soepele rotatie, zelfs bij hoge toerentallen.

Onderhoud:
Hoewel dit lager ontworpen is om het onderhoud tot een minimum te beperken, moet het regelmatig gesmeerd worden om slijtage te voorkomen en een optimale werking te garanderen. Het is belangrijk om parameters zoals de temperatuur, het geluid en de trillingen te controleren om eventuele afwijkingen vroegtijdig te detecteren. Bij slijtage wordt snelle vervanging aanbevolen om schade aan bijbehorende apparatuur te voorkomen.

Afdichting:
Dit groefkogellager heeft geen afdichtingssysteem, waardoor het vatbaar is voor externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes en vloeistoffen. Deze blootstelling kan leiden tot het binnendringen van vuil en het verlies van smeermiddel. Een schone omgeving en regelmatige smering zijn essentieel om de prestaties en duurzaamheid te behouden. De afwezigheid van afdichtingen vergemakkelijkt de toegang tot onderhoud, waardoor het lager geschikt is voor systemen die optimale koeling en directe controle van de componenten vereisen.

Merkinformatie:
Schaeffler is een wereldwijd gerenommeerde industriële groep en staat synoniem voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologieën en machinebouwoplossingen. Het merk FAG, dat deel uitmaakt van de Schaeffler Group, is een onbetwiste leider in de sector en biedt een brede reeks lagers aan, die voldoen aan de strengste eisen van de meest uiteenlopende industrieën.

Belangrijke Voordelen:
- Hoge mechanische weerstand: de messing kooi ondersteunt zware belastingen en is geschikt voor veeleisende werkomstandigheden.
- Vermogen om te presteren op hoge snelheid: de lage interne wrijving zorgt voor een soepele werking, zelfs bij hoge toerentallen.
- Langere levensduur: uitstekende schok- en trillingsbestendigheid garandeert prestaties op lange termijn.
- Geoptimaliseerde thermische tolerantie: C4-speling maakt het lager geschikt voor extreme temperatuurschommelingen.
- Ideaal voor specifieke Toepassingen: geschikt voor schone industriële omgevingen met strikte thermische controle.

Toepassingen:
Dit groefkogellager is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder :
- Elektromotoren en industriële pompen: garandeert continue prestaties onder hoge thermische omstandigheden.
- Ventilatoren en werktuigmachines: voor optimale precisie bij hoge toerentallen.
- Transport- en hefsystemen: biedt een uitstekende duurzaamheid bij lange bedrijfscycli.
- Voedingsverwerkingsindustrie en scheepvaart: toegepast in apparatuur die in veeleisende omstandigheden moet presteren.
- LuchtvaartToepassingen: vliegtuigmotoren, turbines en helikopterrotors, waarvoor het thermische en mechanische weerstand zorgt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9402 g
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte42 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Serie62..-ma
Kokermessing
Referentietoerental3600 rpm
Grenstoerental4650 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r165000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr188000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.256,10 excl. BTW
/ stuk
€ 1.519,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen