Groefkogellager FAG 6021, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 26 mm | Binnendiameter: 105 mm

Groefkogellager 60

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6021
Rubix:03016178
Fabrikant:0167184020000
EAN:4012801077293
FAG 6021 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter105 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6021 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 60, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60, single row, steel sheet metal cage

Sterke punten

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Toepassingen

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)26x160x160 mm
Logistiek gewicht1670 g
Binnendiameter105 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte26 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie60
Materiaalstaal
Referentietoerental4950 rpm
Grenstoerental5700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r64000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr75000 N
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84821090
€ 171,93 excl. BTW
/ stuk
€ 208,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen