Groefkogellager FAG 6316-J20AB-C3, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 39 mm | Binnendiameter: 80 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6316-J20AB-C3
Rubix:A0543153
Fabrikant:0709471390030
EAN:4012802878257

Productdetails : FAG 6316-C3-J20AB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Dit enkelrijige groefkogellager van het merk FAG is ontworpen voor diverse industriële toepassingen en biedt uitstekende prestaties en elektrische isolatie dankzij een keramische coating. Door het open ontwerp is regelmatig onderhoud vereist om optimale prestaties te waarborgen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van FAG heeft een open structuur zonder afdichtingen. Het is uitgerust met een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor robuustheid en stabiliteit. De C3 radiale speling in dit model compenseert lichte thermische uitzettingen, wat zorgt voor constante prestaties, zelfs onder wisselende bedrijfsomstandigheden. De dunne keramische coating op de buitenring biedt elektrische isolatie, waardoor het risico op schadelijke lekstromen voor de apparatuur verminderd wordt.
Onderhoud:
Dit open kogellager vereist regelmatig onderhoud om optimale prestaties te behouden. Door het ontbreken van afdichtingen is het vatbaarder voor stof en andere verontreinigingen. Regelmatige inspecties zijn noodzakelijk om ophoping van vuil te voorkomen, wat de werking kan beïnvloeden en de levensduur van het lager kan verkorten.
Bescherming:
Dit enkelrijige lager is ontworpen zonder afdichtingssysteem, waardoor het gevoeliger is voor stofdeeltjes en andere verontreinigingen. Hoewel het open ontwerp bijdraagt aan een efficiënte warmteafvoer, vraagt het om meer aandacht voor onderhoud om vervuiling te voorkomen. Het is daarom aanbevolen om dit lager te gebruiken in omgevingen met een laag verontreinigingsrisico en waar regelmatig onderhoud mogelijk is.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van FAG heeft een open structuur zonder afdichtingen. Het is uitgerust met een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor robuustheid en stabiliteit. De C3 radiale speling in dit model compenseert lichte thermische uitzettingen, wat zorgt voor constante prestaties, zelfs onder wisselende bedrijfsomstandigheden. De dunne keramische coating op de buitenring biedt elektrische isolatie, waardoor het risico op schadelijke lekstromen voor de apparatuur verminderd wordt.
Onderhoud:
Dit open kogellager vereist regelmatig onderhoud om optimale prestaties te behouden. Door het ontbreken van afdichtingen is het vatbaarder voor stof en andere verontreinigingen. Regelmatige inspecties zijn noodzakelijk om ophoping van vuil te voorkomen, wat de werking kan beïnvloeden en de levensduur van het lager kan verkorten.
Bescherming:
Dit enkelrijige lager is ontworpen zonder afdichtingssysteem, waardoor het gevoeliger is voor stofdeeltjes en andere verontreinigingen. Hoewel het open ontwerp bijdraagt aan een efficiënte warmteafvoer, vraagt het om meer aandacht voor onderhoud om vervuiling te voorkomen. Het is daarom aanbevolen om dit lager te gebruiken in omgevingen met een laag verontreinigingsrisico en waar regelmatig onderhoud mogelijk is.
Diepgroefkogellager 63..-J20AB, eenrijig, kooi van plaatstaal, met keramische coating
Sterke punten
Dit enkelrijige groefkogellager onderscheidt zich door verschillende eigenschappen die de prestaties en duurzaamheid verbeteren. Het open ontwerp verbetert de warmteafvoer, wat belangrijk is voor toepassingen met hoge snelheid. De keramische coating op de buitenring zorgt voor effectieve elektrische isolatie, beschermt tegen schadelijke lekstromen en verlengt de levensduur van het lager, waardoor schade aan machineonderdelen wordt voorkomen. De plaatstalen kooi verhoogt de stabiliteit van het lager en verbetert de weerstand tegen trillingen, wat bijdraagt aan verbeterde prestaties. De C3 radiale speling compenseert kleine thermische uitzettingen, waardoor het lager soepel blijft draaien en een langere levensduur heeft.
Toepassingen
Dit enkelrijige groefkogellager is ideaal voor uiteenlopende industriële toepassingen, zoals elektromotoren, werktuigmachines en generatoren. Door het open ontwerp is het bijzonder geschikt voor omgevingen met een laag risico op vervuiling. Dit lager biedt ook uitstekende elektrische isolatie, wat het bijzonder nuttig maakt in sectoren zoals energie en elektronica.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3750 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 39 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-j20ab |
| Referentietoerental | 5500 rpm |
| Grenstoerental | 5400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 87000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 131000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 951,19 excl. BTW
/ stuk
€ 1.150,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen