Groefkogellager FAG 6320-M-J20AA-C3, Buitendiameter: 215 mm | Breedte: 47 mm | Binnendiameter: 100 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6320-M-J20AA-C3
Rubix:03025304
Fabrikant:0390158820030
EAN:4026677998224

Productdetails : FAG 6320-M-C3-J20A KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD MASSIEVE MESSING KOOI
Kogellagers onderscheiden zich door hun eenvoudige ontwerp, veelzijdigheid en robuustheid, terwijl ze eenvoudig te onderhouden zijn. Hun architectuur vermindert het wrijvingsmoment, wat ze ideaal maakt voor hoge snelheden. Ze kunnen zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opvangen. Dit enkelrijige groefkogellager van het merk FAG is ontworpen om te voldoen aan de eisen van uiteenlopende industriële toepassingen. Dit kogellager heeft geen afdichtingen en is daardoor minder geschikt voor sterk vervuilde omgevingen. Regelmatig onderhoud is noodzakelijk om een optimale levensduur te waarborgen.
Kenmerken:
Dit groefkogellager is enkelrijig en is ontworpen voor veeleisende industriële omgevingen. Het is voorzien van een open constructie, wat inhoudt dat het geen afdichtingen heeft, waardoor het vatbaarder is voor verontreinigingen van buitenaf. Het lager is uitgerust met een massieve messing kooi, een radiale spelingsklasse C3, en een keramische coating, die zorgt voor uitstekende elektrische isolatie en hoge doorslagspanningbestendigheid op de buitenring. Dit product is met name geschikt voor toepassingen waar elektrische isolatie van cruciaal belang is en waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn. Het open ontwerp vereist echter vaker en strenger onderhoud om een lange levensduur te garanderen.
Afdichting:
Dit lager heeft geen afdichtingen, wat betekent dat het geen bescherming biedt tegen externe verontreinigingen. In tegenstelling tot lagers met afdichtingen is het kwetsbaar voor het binnendringen van stof, deeltjes of vloeistoffen. Het is daarom vooral geschikt voor schone omgevingen, waar het risico op vervuiling gering is en waar regelmatig onderhoud eenvoudig te realiseren is.
Kenmerken:
Dit groefkogellager is enkelrijig en is ontworpen voor veeleisende industriële omgevingen. Het is voorzien van een open constructie, wat inhoudt dat het geen afdichtingen heeft, waardoor het vatbaarder is voor verontreinigingen van buitenaf. Het lager is uitgerust met een massieve messing kooi, een radiale spelingsklasse C3, en een keramische coating, die zorgt voor uitstekende elektrische isolatie en hoge doorslagspanningbestendigheid op de buitenring. Dit product is met name geschikt voor toepassingen waar elektrische isolatie van cruciaal belang is en waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn. Het open ontwerp vereist echter vaker en strenger onderhoud om een lange levensduur te garanderen.
Afdichting:
Dit lager heeft geen afdichtingen, wat betekent dat het geen bescherming biedt tegen externe verontreinigingen. In tegenstelling tot lagers met afdichtingen is het kwetsbaar voor het binnendringen van stof, deeltjes of vloeistoffen. Het is daarom vooral geschikt voor schone omgevingen, waar het risico op vervuiling gering is en waar regelmatig onderhoud eenvoudig te realiseren is.
Diepgroefkogellager 63..-M-J20AA, eenrijig, massief messing kooi, keramisch gecoat
Sterke punten
- Verbeterde warmteafvoer: het open ontwerp bevordert een betere warmteafvoer, ideaal voor toepassingen met hoge snelheden of zware belastingen.
- Elektrische isolatie: de keramische coating beschermt tegen lekstromen, wat de levensduur van apparatuur verlengt.
- Verhoogde stabiliteit: de massieve messing kooi biedt een betere weerstand tegen trillingen, wat de duurzaamheid van het lager vergroot.
- Compensatie voor thermische uitzettingen: de radiale spelingsklasse C3 maakt het mogelijk om temperatuurschommelingen op te vangen, terwijl de prestaties behouden blijven.
- Langdurige prestaties: robuust ontwerp dat zorgt voor een langere levensduur in veeleisende omstandigheden.
- Elektrische isolatie: de keramische coating beschermt tegen lekstromen, wat de levensduur van apparatuur verlengt.
- Verhoogde stabiliteit: de massieve messing kooi biedt een betere weerstand tegen trillingen, wat de duurzaamheid van het lager vergroot.
- Compensatie voor thermische uitzettingen: de radiale spelingsklasse C3 maakt het mogelijk om temperatuurschommelingen op te vangen, terwijl de prestaties behouden blijven.
- Langdurige prestaties: robuust ontwerp dat zorgt voor een langere levensduur in veeleisende omstandigheden.
Toepassingen
Dit enkelrijige groefkogellager is ideaal voor diverse industriële toepassingen, zoals motoren, elektrische werktuigmachines en generatoren. Het open ontwerp maakt het voornamelijk geschikt voor omgevingen met een laag risico op vervuiling. Het is ook geschikt voor mechanische systemen die elektrische isolatie vereisen, met name in sectoren zoals energie en elektronische apparatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8642 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 47 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-m-j20aa |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 4600 rpm |
| Grenstoerental | 5500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 137000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 177000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.861,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2.251,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen