Groefkogellager FAG 6324-J20AA-C3, Buitendiameter: 260 mm | Breedte: 55 mm | Binnendiameter: 120 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6324-J20AA-C3
Rubix:A0543329
Fabrikant:0390159800030
EAN:4026677986412

Productdetails : FAG 6324-C3-J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Kenmerken:
Dit FAG-groefkogellager onderscheidt zich door een ontwerp met één rij kogels, waardoor de radiale belasting gelijkmatig wordt verdeeld. Het is uitgerust met een kooi van plaatstaal, wat extra weerstand biedt tegen vervorming onder belasting. De spelingsklasse C3 is een belangrijk kenmerk, omdat het een grotere radiale speling biedt dan normaal om thermische en mechanische vervormingen beter op te vangen. De keramische coating op de buitenring biedt elektrische isolatie, waardoor het risico op schade door zwerfstromen wordt verminderd. Het open ontwerp, zonder afdichtingen of afdekkingen, bevordert een efficiënte warmteafvoer. Eenrijige kogellagers kunnen slechts lichte uitlijnfouten verdragen; de passing moet daarom goed uitgelijnd zijn. Uitlijnfouten kunnen leiden tot een slechte rotatie van de kogels en extra belasting van het lager, wat de levensduur verkort. Om de belasting laag te houden, zijn slechts kleine uitlijnfouten toegestaan (afhankelijk van de belasting) voor eenrijige kogellagers.
Afdichting:
Dit eenrijige groefkogellager heeft geen afdichtingen of afdekkingen, waardoor een efficiënte warmteafvoer mogelijk is. Door het open ontwerp moet het worden gebruikt in relatief schone omgevingen om te voorkomen dat verontreinigingen de prestaties beïnvloeden. Het open ontwerp bevordert een betere warmtebeheersing, maar vereist meer aandacht voor de netheid van de werkomgeving. Dit model vereist regelmatig onderhoud om optimale prestaties te garanderen.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Dit FAG-groefkogellager onderscheidt zich door een ontwerp met één rij kogels, waardoor de radiale belasting gelijkmatig wordt verdeeld. Het is uitgerust met een kooi van plaatstaal, wat extra weerstand biedt tegen vervorming onder belasting. De spelingsklasse C3 is een belangrijk kenmerk, omdat het een grotere radiale speling biedt dan normaal om thermische en mechanische vervormingen beter op te vangen. De keramische coating op de buitenring biedt elektrische isolatie, waardoor het risico op schade door zwerfstromen wordt verminderd. Het open ontwerp, zonder afdichtingen of afdekkingen, bevordert een efficiënte warmteafvoer. Eenrijige kogellagers kunnen slechts lichte uitlijnfouten verdragen; de passing moet daarom goed uitgelijnd zijn. Uitlijnfouten kunnen leiden tot een slechte rotatie van de kogels en extra belasting van het lager, wat de levensduur verkort. Om de belasting laag te houden, zijn slechts kleine uitlijnfouten toegestaan (afhankelijk van de belasting) voor eenrijige kogellagers.
Afdichting:
Dit eenrijige groefkogellager heeft geen afdichtingen of afdekkingen, waardoor een efficiënte warmteafvoer mogelijk is. Door het open ontwerp moet het worden gebruikt in relatief schone omgevingen om te voorkomen dat verontreinigingen de prestaties beïnvloeden. Het open ontwerp bevordert een betere warmtebeheersing, maar vereist meer aandacht voor de netheid van de werkomgeving. Dit model vereist regelmatig onderhoud om optimale prestaties te garanderen.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 63..-J20AA, eenrijig, kooi van plaatstaal, met keramische coating
Sterke punten
- Versterkte duurzaamheid: de keramische coating op de buitenring beschermt het lager tegen parasitaire elektrische stromen, wat de levensduur verlengt.
- Veelzijdigheid: dit lager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en kan in een breed scala van industriële toepassingen worden gebruikt.
- Verbeterde betrouwbaarheid: het C3 radiaal spel zorgt voor een betere beheersing van thermische vervormingen, wat een stabiele prestatie op lange termijn garandeert.
- Robuust ontwerp: de kooi van plaatstaal zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting en een optimale weerstand, zelfs onder hoge spanningen.
- Veelzijdigheid: dit lager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en kan in een breed scala van industriële toepassingen worden gebruikt.
- Verbeterde betrouwbaarheid: het C3 radiaal spel zorgt voor een betere beheersing van thermische vervormingen, wat een stabiele prestatie op lange termijn garandeert.
- Robuust ontwerp: de kooi van plaatstaal zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting en een optimale weerstand, zelfs onder hoge spanningen.
Toepassingen
Dit type lager is veelzijdig en geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het wordt vaak gebruikt in elektromotoren, ventilatoren, reductoren en diverse industriële machines waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn. Het is ook geschikt voor verschillende uitrustingen, maar in bijzonder veeleisende omgevingen zoals de voedings- en farmaceutische industrie kunnen extra beschermingsoplossingen nodig zijn vanwege de afwezigheid van afdichtingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12800 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-j20aa |
| Referentietoerental | 3800 rpm |
| Grenstoerental | 3500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 195000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 225000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.256,81 excl. BTW
/ stuk
€ 2.730,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen