Miniatuurlager FAG MF106-2Z-HLC, Buitendiameter: 11.2 mm | Breedte: 3 mm | Binnendiameter: 6 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:MF106-2Z-HLC
Rubix:A0543167
Fabrikant:0554769100000
EAN:4012802607734
FAG MF 106-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Buitendiameter11,2 mm
Breedte3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG MF 106-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG


Kogellager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,79 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter11,2 mm
Breedte3 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Seriemf..-2z
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Aangepaste tariefcode84821010
€ 19,69 excl. BTW
/ stuk
€ 23,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen