Groefkogellager FAG 6314-2Z-C4, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 35 mm | Binnendiameter: 70 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6314-2Z-C4
Rubix:A0692912
Fabrikant:0167240380040
EAN:4026677050021
FAG 6314-2Z/C4 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6314-2Z/C4 KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 63..-2Z, één rij, cf. DIN 625-1
Diepgroefkogellager 63..-2Z, enkele rij, schilden, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2600 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte35 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc4
Serie63..-2z
Referentietoerental6100 rpm
Grenstoerental5700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r69000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr115000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 177,23 excl. BTW
/ stuk
€ 214,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen