Groefkogellager FAG 6312-C-C3, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 60 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:6312-C3
FAG:6312-C-C3
Rubix:03018712
Fabrikant:0821581850030
EAN:4054369493191

Productdetails : FAG 6312-C-C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Dit FAG groefkogellager uit de C-generatie biedt een gereduceerd geluids- en trillingsniveau, terwijl de prestaties zijn verbeterd. Het lager heeft een C3 radiale speling en is voorzien van een geklonken plaatstalen kooi, wat zorgt voor extra duurzaamheid en weerstand. Het is geschikt voor diverse toepassingen en ontworpen om efficiënt te presteren, zelfs bij hoge belastingen en snelheden, terwijl het eenvoudig te installeren is.
Kenmerken:
Dit groefkogellager van FAG onderscheidt zich door zijn enkelrijige kogellagerontwerp, wat het een betrouwbare keuze maakt voor verschillende industriële toepassingen. Dankzij de C-generatie technologie worden de geluids- en trillingsniveaus verminderd, wat de algemene prestaties verbetert. De C3 radiale speling is vooral nuttig in omgevingen waar temperatuurvariaties of hoge belastingen vaak voorkomen. De geklonken plaatstalen kooi biedt niet alleen uitstekende stabiliteit, maar verdeelt ook de krachten gelijkmatig, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd. Dankzij het open ontwerp wordt de warmte efficiënt afgevoerd, wat essentieel is om de prestaties onder zware omstandigheden te handhaven.
Onderhoud:
Door het open ontwerp vereist dit groefkogellager regelmatig onderhoud om optimale prestaties te waarborgen. Het ontbreken van afdichtingen betekent dat het lager correct gesmeerd moet worden om voortijdige slijtage te voorkomen (afhankelijk van de omstandigheden met vet of olie). Regelmatige inspectie om tekenen van slijtage of verontreiniging op te sporen voorkomt stilstand en ongewenste problemen.
Afdichting:
Dit FAG groefkogellager is van het open type, wat betekent dat het geen afdichtingen of afschermingen heeft. Deze configuratie zorgt voor een snelle warmteafvoer, wat cruciaal is voor het behouden van prestaties bij hoge snelheden. De afwezigheid van afdichtingen maakt het lager echter gevoeliger voor externe verontreinigingen. Daarom is het belangrijk om het in relatief schone omgevingen te gebruiken en regelmatig te smeren om de interne onderdelen te beschermen.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Kenmerken:
Dit groefkogellager van FAG onderscheidt zich door zijn enkelrijige kogellagerontwerp, wat het een betrouwbare keuze maakt voor verschillende industriële toepassingen. Dankzij de C-generatie technologie worden de geluids- en trillingsniveaus verminderd, wat de algemene prestaties verbetert. De C3 radiale speling is vooral nuttig in omgevingen waar temperatuurvariaties of hoge belastingen vaak voorkomen. De geklonken plaatstalen kooi biedt niet alleen uitstekende stabiliteit, maar verdeelt ook de krachten gelijkmatig, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd. Dankzij het open ontwerp wordt de warmte efficiënt afgevoerd, wat essentieel is om de prestaties onder zware omstandigheden te handhaven.
Onderhoud:
Door het open ontwerp vereist dit groefkogellager regelmatig onderhoud om optimale prestaties te waarborgen. Het ontbreken van afdichtingen betekent dat het lager correct gesmeerd moet worden om voortijdige slijtage te voorkomen (afhankelijk van de omstandigheden met vet of olie). Regelmatige inspectie om tekenen van slijtage of verontreiniging op te sporen voorkomt stilstand en ongewenste problemen.
Afdichting:
Dit FAG groefkogellager is van het open type, wat betekent dat het geen afdichtingen of afschermingen heeft. Deze configuratie zorgt voor een snelle warmteafvoer, wat cruciaal is voor het behouden van prestaties bij hoge snelheden. De afwezigheid van afdichtingen maakt het lager echter gevoeliger voor externe verontreinigingen. Daarom is het belangrijk om het in relatief schone omgevingen te gebruiken en regelmatig te smeren om de interne onderdelen te beschermen.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 63..-C, eenrijig, Generatie C, kooi van plaatstaal
Sterke punten
FAG groefkogellagers staan bekend om hun lange levensduur. De C-generatie brengt significante verbeteringen op het gebied van geluidsreductie, wat essentieel is voor machines waarbij trillingen schade kunnen veroorzaken. Daarnaast accepteert dit enkelrijige lager lichte axiale belastingen naast radiale belastingen. Deze veelzijdigheid wordt versterkt door de C3 radiale speling, die kleine uitlijningsfouten beter absorbeert en zo de kans op defecten vermindert.
Toepassingen
Dit FAG groefkogellager is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen, zoals elektromotoren, reductoren, aandrijvingen, omvormers, pompen, compressoren, enz. Dankzij het open ontwerp is dit lager met name geschikt voor toepassingen waar efficiënte koeling nodig is om de prestaties te handhaven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-c |
| Referentietoerental | 7400 rpm |
| Grenstoerental | 7900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 52000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 89000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,35 excl. BTW
/ stuk
€ 119,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden