Groefkogellager SKF 6209-2RS2/C3HS1GXK, Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 45 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:6209-2RS2/C3HS1GXK
Rubix:03801815
Fabrikant:230804
EAN:07316573386957
SKF 6209-2RS2/C3/HS1GXK KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6209-2RS2/C3/HS1GXK KOGELLAGER EENRIJIG 2 FKM AFDICHTINGEN


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager is ontworpen om temperaturen tot 200 °C te weerstaan. Het is een veelzijdige en efficiënte oplossing voor veeleisende industriële toepassingen. Het is voorzien van FKM-rubberen afdichtingen en een verhoogde speling (C3) en is ideaal voor het dragen van hoge belastingen bij hoge snelheden.

Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van SKF is ontworpen om aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. De ringen zijn thermisch gestabiliseerd om uitzetting te beperken en efficiënt te werken tot 200 °C. De FKM slepende afdichtingen aan beide zijden bieden uitstekende bescherming tegen verontreinigingen en houden het smeermiddel binnen voor optimale prestaties. Dit lager is gesmeerd met een speciaal corrosiewerend polyureavet en heeft een matig tot laag wrijvingsmoment, geschikt voor hoge snelheden.

Onderhoud:
Dit groefkogellager is uitgerust met rubberen afdichtingen die het smeermiddel binnenhouden, waardoor de onderhoudsbehoefte wordt verminderd. Regelmatige controle van temperatuur, trillingen, uitlijning, geluid en de staat van de afdichtingen wordt echter aanbevolen om vroegtijdige tekenen van storingen te detecteren. Het polyureavet biedt een uitstekende smering binnen een breed temperatuurbereik. Onderhoud blijft minimaal zolang de gebruiksomstandigheden binnen de gespecificeerde limieten blijven.

Afdichting:
De afdichting wordt verzekerd door FKM slepende afdichtingen aan beide zijden, die uitstekende bescherming bieden tegen binnendringend stof en vocht. Dit afdichtingssysteem garandeert een lange levensduur van het lager, zelfs in stoffige of vochtige omgevingen. FKM staat bekend om zijn chemische en thermische bestendigheid en is bijzonder geschikt voor industriële toepassingen.

Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.

Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende bescherming tegen verontreinigingen dankzij FKM slepende afdichtingen.
- Verhoogde speling (C3) voor hoge snelheden en verminderde wrijving.
- Speciaal ontworpen voor hoge temperaturen: thermisch gestabiliseerde ringen, warmtebehandeling, geschikte afdichtingen en vet tot 200 °C.
- Corrosiewerend polyureavet.
- Lage geluids- en trillingsniveaus voor een stille werking.

Toepassingen:
Ideaal voor elektrische motoren, industriële pompen en ventilatoren, waar geluids- en trillingsreductie essentieel zijn. Het is ook geschikt voor hef- en transportsystemen zoals transportbanden en rollenbanen, vooral in stoffige en warme omgevingen (warmtebehandeling, walserijen, bakovens, enz.).

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht420 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte19 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie62..
Kokerstaal
Referentietoerental17000 rpm
Grenstoerental11000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r21600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35100 N
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
103,55 excl. BTW
/ stuk
125,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen