Insert lager INA 208-XL-KRR, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 27 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:208-XL-KRR
Rubix:03126500
Fabrikant:0008137100000
EAN:4012802782646

Documenten
Productdetails : INA 208 XL/KRR SPANLAGER
Radiale inzetkogellagers 2..-KRR, cilindrische buitenring, binnenring voor pasvorm, R-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | gietijzer |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,28 excl. BTW
/ stuk
€ 98,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen