Dunringlager INA CSCU050-2RS-HLE, Buitendiameter: 146.05 mm | Breedte: 12.7 mm | Binnendiameter: 127 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:CSCU050-2RS-HLE
Rubix:A0124699
Fabrikant:0033217030000
EAN:4054362037729


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 127 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
Productdetails : INA CSCU 050-2RS/HLE DUNRINGLAGER
Diepgroefkogellager, dunne sectie lager CSCU..-2RS, afdichtingen, messing plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 310 g |
| Binnendiameter | 127 mm |
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | cscu..-2rs |
| Gewicht | 0,31 kg |
| Dikte | 12,7 mm |
| Referentietoerental | 2030 rpm |
| Grenstoerental | 2030 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 10200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8500 N |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.108,50 excl. BTW
/ stuk
€ 2.551,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen