Dunringlager SKF 61800-2RS1/W64L, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 10 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:61800-2RS1/W64L
Rubix:03801397
Fabrikant:161231
EAN:07316571797595
SKF 61800-2RS1/W64L KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 61800-2RS1/W64L KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en maten.

Sterke punten

- Integrale afdichting verlengt de levensduur van de lagers
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en hoge snelheid
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereisen weinig onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4,9 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte5 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Kokerstaal
Type lagerspelingcn
Serie618..
Gewicht0,005 kg
Dikte5 mm
Grenstoerental22000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r830 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1720 N
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
65,11 excl. BTW
/ stuk
78,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen