Insert lager Timken UK205, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 24 mm

Binnenring kogelager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:UK205
Rubix:A0378662
EAN:0013992170996
TIMKEN UK 205 INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN UK 205 INSERT KOGELLAGER


Sterke punten

•De adaptervergrendelingsfunctie wordt gebruikt in toepassingen waarbij de lagers worden blootgesteld aan overmatige trillingen en stoten
Adaptervergrendeling resulteert in hoge concentriciteit
Adaptervergrendeling voorkomt fretting-corrosie onder ongunstige omstandigheden
Lager voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
De brede binnerring biedt effectieve asondersteuning voor een breed scala aan industriële toepassingen
Het positieve contact van de land-riding gebonden nitrilafdichting helpt te beschermen tegen schadelijke verontreinigingen en behoudt smeermiddel onder zware bedrijfsomstandigheden
Een externe stalen linger biedt extra bescherming tegen verontreiniging
De UK-serie heeft super afgewerkte loopbanen, grade-10 kogels voor soepel lopen en lage geluidsniveaus
UK-serie brede binnen- en buitendiameters van het sferische binnenoppervlak bij uitlijningsfouten

Toepassingen

Industrieel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte24 mm
Type lagerspelingc3
Materiaallagerstaal
Afdichtingeén rubberen afdichting
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Gewicht0,2 kg
€ 26,84 excl. BTW
/ stuk
€ 32,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen