Groefkogellager FAG 6310-C-C3, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 27 mm | Binnendiameter: 50 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6310-C-C3
Rubix:03018700
Fabrikant:0850550340030
EAN:4064327300034
FAG 6310 C/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6310-C-C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Dit groefkogellager van FAG staat garant voor betrouwbaarheid en robuustheid in veeleisende industriële toepassingen. Het is ontworpen voor optimale prestaties dankzij zijn enkelrijige kogellagerontwerp, de verbeterde C-generatie en het C3-radiaalspel. Het is met name geschikt voor industriële omgevingen waar precisie, duurzaamheid en weerstand cruciale eisen zijn.

Kenmerken:
Dit groefkogellager van FAG onderscheidt zich door zijn geavanceerde ontwerp met een enkele rij kogels, die worden vastgehouden in een plaatstalen kooi voor een evenwichtige verdeling van radiale en axiale belastingen (axiale belastingen mogen niet te groot zijn om de levensduur van het lager niet te verkorten). De C-generatie van dit lager biedt een significante vermindering van wrijving, wat resulteert in een betere energie-efficiëntie en minder geluid. Het C3-radiaalspel zorgt voor meer bewegingsvrijheid, vermindert het risico op oververhitting en garandeert stabiele prestaties onder wisselende belastingen.

Onderhoud:
Het wordt aanbevolen de toestand van het lager regelmatig te controleren om tekenen van slijtage of vroegtijdige defecten op te kunnen sporen en het volgens de montagespecificaties te smeren om optimale prestaties te waarborgen. Dit lager moet worden beschermd tegen stof en vocht om zijn volledige levensduur efficiënt te blijven werken.

Afdichting:
Dit groefkogellager is ontworpen zonder afdichtingen, wat betekent dat het voornamelijk geschikt is voor toepassingen waarbij de bescherming tegen stof en vocht door andere componenten van het systeem wordt verzorgd (zoals behuizingen, afschermingen of afzuiging). De afwezigheid van afdichtingen zorgt ervoor dat warmte snel kan worden afgevoerd.

Merkinformatie:
FAG staat voor kwaliteit, innovatie en prestaties. Sinds 2006 maakt het deel uit van de Schaeffler-groep en biedt het een breed assortiment producten die zijn ontworpen om te voldoen aan de hoogste eisen van industrieën wereldwijd. FAG zet zich in om duurzame en efficiënte oplossingen te leveren die de productiviteit verbeteren en de operationele kosten van zijn klanten verlagen.
Diepgroefkogellager 63..-C, eenrijig, Generatie C, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Dit groefkogellager biedt een uitstekende capaciteit voor radiale belasting en kan matige axiale belastingen aan, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen. De C-generatie is ontworpen om geluid en trillingen te verminderen, wat bijdraagt aan een stillere werkomgeving en minder slijtage van aangrenzende componenten. Bovendien maakt het C3-radiaalspel het mogelijk dat het lager effectief blijft presteren, zelfs bij hoge temperaturen.

Toepassingen

Dit FAG-lager is ideaal voor een breed scala aan industriële toepassingen, waaronder elektromotoren (motorreductoren, hernieuwbare energie, pompen…), werktuigmachines, versnellingsbakken, reductiesystemen, transmissies, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie63..-c
Referentietoerental8400 rpm
Grenstoerental9500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r38000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr68000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
62,15 excl. BTW
/ stuk
75,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden