Groefkogellager PTN 6307-2RS, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 35 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:6307-2RS
Rubix:A0407321
Fabrikant:893751
EAN:3660338462061
PTN 6307-2RS KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 6307-2RS KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid8
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6300
Kokerstaal
Grenstoerental4400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr33000 N
Gewicht0,43 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,32 excl. BTW
/ 8 stuks
80,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden