Groefkogellager FAG 6309-C, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6309-C
Rubix:03016664
Fabrikant:0850058860000
EAN:4054369705645

Productdetails : FAG 6309-C KOGELLAGER EENRIJIG
Dit groefkogellager van FAG, onderdeel van de C-generatie, is een hoogwaardige oplossing die is ontworpen om te voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van efficiëntie en betrouwbaarheid. Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp en het gebruik van hoogwaardige materialen biedt dit lager uitzonderlijke duurzaamheid en een aanzienlijke vermindering van geluid en trillingen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager heeft een kooi van geklonken plaatstaal, wat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de rollende elementen en een verhoogde stabiliteit tijdens het gebruik. De verbeterde interne geometrie biedt een hoge radiale belastingcapaciteit, terwijl lichte axiale belastingen in beide richtingen worden ondersteund. Daarnaast maakt het compacte ontwerp van het lager de integratie in diverse industriële toepassingen mogelijk, met behoud van hoge stijfheid en precisie. De gebruikte hoogwaardige materialen garanderen een verhoogde slijtvastheid en een betrouwbare prestatie op lange termijn.
Onderhoud:
Voor een optimale werking en langere levensduur van het lager is het aanbevolen om gebruik te maken van hoogwaardige smeermiddelen die compatibel zijn met de bedrijfsomstandigheden van het lager. Periodieke reiniging maakt het mogelijk om verontreinigingen te verwijderen die de werking kunnen beïnvloeden en vroegtijdige slijtage kunnen veroorzaken. Het is belangrijk om de bedrijfstemperaturen te bewaken en ervoor te zorgen dat deze binnen de gespecificeerde limieten blijven. Regelmatige inspecties kunnen tekenen van slijtage of schade aan het licht brengen.
Afdichting:
Dit lager is open, wat het geschikt maakt voor toepassingen waarin de omgevingsomstandigheden gecontroleerd zijn of waar minimale wrijving vereist is. Het ontbreken van afdichtingen vermindert de wrijving, wat de energie-efficiëntie en prestaties bij hoge snelheden verbetert.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager heeft een kooi van geklonken plaatstaal, wat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de rollende elementen en een verhoogde stabiliteit tijdens het gebruik. De verbeterde interne geometrie biedt een hoge radiale belastingcapaciteit, terwijl lichte axiale belastingen in beide richtingen worden ondersteund. Daarnaast maakt het compacte ontwerp van het lager de integratie in diverse industriële toepassingen mogelijk, met behoud van hoge stijfheid en precisie. De gebruikte hoogwaardige materialen garanderen een verhoogde slijtvastheid en een betrouwbare prestatie op lange termijn.
Onderhoud:
Voor een optimale werking en langere levensduur van het lager is het aanbevolen om gebruik te maken van hoogwaardige smeermiddelen die compatibel zijn met de bedrijfsomstandigheden van het lager. Periodieke reiniging maakt het mogelijk om verontreinigingen te verwijderen die de werking kunnen beïnvloeden en vroegtijdige slijtage kunnen veroorzaken. Het is belangrijk om de bedrijfstemperaturen te bewaken en ervoor te zorgen dat deze binnen de gespecificeerde limieten blijven. Regelmatige inspecties kunnen tekenen van slijtage of schade aan het licht brengen.
Afdichting:
Dit lager is open, wat het geschikt maakt voor toepassingen waarin de omgevingsomstandigheden gecontroleerd zijn of waar minimale wrijving vereist is. Het ontbreken van afdichtingen vermindert de wrijving, wat de energie-efficiëntie en prestaties bij hoge snelheden verbetert.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 63..-C, eenrijig, Generatie C, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Vermindering van geluid en trillingen dankzij een geoptimaliseerd ontwerp, wat zorgt voor een betere akoestische comfort.
- Verlengde levensduur door het gebruik van hoogwaardige materialen en nauwkeurige fabricage (C-generatie).
- Laag wrijvingscoëfficiënt voor verbeterde energie-efficiëntie en lagere operationele kosten.
- Eenvoudige installatie en onderhoud door een robuust ontwerp en compatibiliteit met standaardapparatuur.
- Verlengde levensduur door het gebruik van hoogwaardige materialen en nauwkeurige fabricage (C-generatie).
- Laag wrijvingscoëfficiënt voor verbeterde energie-efficiëntie en lagere operationele kosten.
- Eenvoudige installatie en onderhoud door een robuust ontwerp en compatibiliteit met standaardapparatuur.
Toepassingen
Dit lager is ideaal voor gebruik in diverse industrieën, waaronder de productie, machinebouw en transportapparatuur. Het is bijzonder geschikt voor toepassingen die een hoge precisie en constante betrouwbaarheid vereisen, zoals transmissies en gereedschapsmachines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63..-c-m |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 9100 rpm |
| Grenstoerental | 13600 rpm |
| Diameter cilinderboring | 45 mm |
| Dikte | 25 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 31500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 58000 N |
| Gewicht | 0,971 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,73 excl. BTW
/ stuk
€ 56,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden