Groefkogellager SKF 16010/C3, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 50 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:16010/C3
Rubix:03470078
Fabrikant:34405
EAN:7316571007953

Productdetails : SKF 16010 C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager is in staat om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te dragen. Dankzij het open ontwerp is dit product gemakkelijk te onderhouden en wordt een optimale warmteafvoer bevorderd.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van plaatstaal. Met een interne speling van het type C3 is het speciaal ontworpen om hoge toerentallen te ondersteunen terwijl de interne wrijving wordt verminderd. Dit model is open, wat betekent dat het geen afdichtingssysteem heeft. De capaciteit om aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen te verwerken, maakt het tot een voorkeurskeuze voor vele toepassingen.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit lager is essentieel voor optimale prestaties. Regelmatige smering is vereist, zowel met vet als met olie, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Inspecties moeten het controleren van geluid, temperatuur en de staat van de kogels en loopbanen omvatten.
Afdichting:
Dit lager heeft geen afdichting tegen externe verontreinigingen. Het open ontwerp maakt het lager vatbaar voor stof en vloeistoffen, wat kan leiden tot verlies van smeermiddel en binnendringing van vuil. Deze afwezigheid van bescherming vereist extra waakzaamheid bij gebruik in mogelijk vervuilde omgevingen.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Voordelen:
• Draagvermogen: ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen, waardoor de prestaties worden geoptimaliseerd.
• Eenvoudig Onderhoud: het open ontwerp vergemakkelijkt onderhoud en inspecties.
• Laag wrijvingsmoment: vermindert interne wrijving, wat efficiënt gebruik bij hoge snelheden mogelijk maakt.
• Thermische bestendigheid: ontworpen om temperatuurschommelingen te beheersen, waardoor interne spanningen worden vermeden.
• Verlengde levensduur: regelmatige smering en onderhoud zorgen voor een uitzonderlijke levensduur.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor diverse industriële toepassingen, met name in elektrische motoren, ventilatoren en snel draaiende werktuigmachines. Dankzij het ontwerp is het bijzonder geschikt voor omgevingen waar warmte en thermische uitzetting cruciale factoren zijn. Het gebruik ervan wordt aanbevolen in gecontroleerde bedrijfsomstandigheden, wat zorgt voor optimale prestaties en een verhoogde duurzaamheid.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van plaatstaal. Met een interne speling van het type C3 is het speciaal ontworpen om hoge toerentallen te ondersteunen terwijl de interne wrijving wordt verminderd. Dit model is open, wat betekent dat het geen afdichtingssysteem heeft. De capaciteit om aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen te verwerken, maakt het tot een voorkeurskeuze voor vele toepassingen.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit lager is essentieel voor optimale prestaties. Regelmatige smering is vereist, zowel met vet als met olie, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Inspecties moeten het controleren van geluid, temperatuur en de staat van de kogels en loopbanen omvatten.
Afdichting:
Dit lager heeft geen afdichting tegen externe verontreinigingen. Het open ontwerp maakt het lager vatbaar voor stof en vloeistoffen, wat kan leiden tot verlies van smeermiddel en binnendringing van vuil. Deze afwezigheid van bescherming vereist extra waakzaamheid bij gebruik in mogelijk vervuilde omgevingen.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Voordelen:
• Draagvermogen: ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen, waardoor de prestaties worden geoptimaliseerd.
• Eenvoudig Onderhoud: het open ontwerp vergemakkelijkt onderhoud en inspecties.
• Laag wrijvingsmoment: vermindert interne wrijving, wat efficiënt gebruik bij hoge snelheden mogelijk maakt.
• Thermische bestendigheid: ontworpen om temperatuurschommelingen te beheersen, waardoor interne spanningen worden vermeden.
• Verlengde levensduur: regelmatige smering en onderhoud zorgen voor een uitzonderlijke levensduur.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor diverse industriële toepassingen, met name in elektrische motoren, ventilatoren en snel draaiende werktuigmachines. Dankzij het ontwerp is het bijzonder geschikt voor omgevingen waar warmte en thermische uitzetting cruciale factoren zijn. Het gebruik ervan wordt aanbevolen in gecontroleerde bedrijfsomstandigheden, wat zorgt voor optimale prestaties en een verhoogde duurzaamheid.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x80x80 mm |
| Logistiek gewicht | 179 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 160 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 18000 rpm |
| Grenstoerental | 11000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16800 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,74 excl. BTW
/ stuk
€ 32,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
