Groefkogellager FAG 6311-C-2Z, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 29 mm | Binnendiameter: 55 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:6311-C-2Z
Rubix:03016698
Fabrikant:0872497580000
EAN:4054369499216

Documenten
Productdetails : FAG 6311-C-2Z KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD
Dit FAG kogellager is ontworpen met een enkele rij kogels, wat zorgt voor een opmerkelijke stabiliteit om zowel gematigde radiale als axiale belastingen te ondersteunen. Dit model behoort tot de C-generatie, die gekenmerkt wordt door een vermindering van geluid en trillingen, wat optimale prestaties garandeert, zelfs bij hoge draaisnelheden. Het is uitgerust met een afscherming door middel van smalle openingen die de levensduur verbetert.
Kenmerken:
Dit kogellager is een enkelrijige uitvoering, voorzien van een geklonken plaatstaalkooi (voor een betere belastingverdeling) en stalen afschermingen aan beide zijden die de indringing van grove verontreinigingen beperken en het lekken van vet voorkomen. De C-generatie biedt verbeterde oppervlaktecondities en een verbeterde kinematica om interne wrijving verder te verminderen.
Onderhoud:
Dit FAG kogellager vereist zeer weinig onderhoud. Het is de ideale keuze voor toepassingen met beperkte toegankelijkheid. Aangezien het levenslang ingevet is, is her-lubricatie niet nodig, wat de onderhoudskosten en stilstandtijden verlaagt. Regelmatige controles van de staat (geluid, temperatuur, integriteit) zijn aan te raden om eventuele tekenen van slijtage op te sporen.
Afdichting:
Dit FAG kogellager is uitgerust met stalen afschermingen aan beide zijden. Deze eigenschap beschermt het lager tegen grove externe verontreinigingen zoals puin, grind en vezels. Dit garandeert betrouwbare prestaties in omstandigheden waar de schoonheid niet optimaal is.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Kenmerken:
Dit kogellager is een enkelrijige uitvoering, voorzien van een geklonken plaatstaalkooi (voor een betere belastingverdeling) en stalen afschermingen aan beide zijden die de indringing van grove verontreinigingen beperken en het lekken van vet voorkomen. De C-generatie biedt verbeterde oppervlaktecondities en een verbeterde kinematica om interne wrijving verder te verminderen.
Onderhoud:
Dit FAG kogellager vereist zeer weinig onderhoud. Het is de ideale keuze voor toepassingen met beperkte toegankelijkheid. Aangezien het levenslang ingevet is, is her-lubricatie niet nodig, wat de onderhoudskosten en stilstandtijden verlaagt. Regelmatige controles van de staat (geluid, temperatuur, integriteit) zijn aan te raden om eventuele tekenen van slijtage op te sporen.
Afdichting:
Dit FAG kogellager is uitgerust met stalen afschermingen aan beide zijden. Deze eigenschap beschermt het lager tegen grove externe verontreinigingen zoals puin, grind en vezels. Dit garandeert betrouwbare prestaties in omstandigheden waar de schoonheid niet optimaal is.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 63..-C-2Z, eenrijig, Generatie C, schilden, kooi van plaatstaal
Sterke punten
Een van de belangrijkste voordelen van dit lager is de mogelijkheid om efficiënt te functioneren in omgevingen met verontreinigingen (schaafsel, vezels, puin…) dankzij de stalen afschermingen aan beide zijden. Het ontwerp van de C-generatie zorgt voor een stille werking met vermindering van trillingen, wat essentieel is voor toepassingen waar precisie en geluidscomfort van belang zijn.
Toepassingen
Dit kogellager is geschikt voor een verscheidenheid aan industriële toepassingen, waaronder:
- Agrarische machines: zorgt voor de betrouwbaarheid van apparatuur die aan zware werkomstandigheden is blootgesteld.
- Transmissies: zorgt voor een soepele en stille werking, essentieel voor voertuigen.
- Reductoren: optimaliseert de krachtsoverdracht door een stabiele en schokvrije rotatie te garanderen.
- Agrarische machines: zorgt voor de betrouwbaarheid van apparatuur die aan zware werkomstandigheden is blootgesteld.
- Transmissies: zorgt voor een soepele en stille werking, essentieel voor voertuigen.
- Reductoren: optimaliseert de krachtsoverdracht door een stabiele en schokvrije rotatie te garanderen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Serie | 63..-c-2z |
| Materiaal | plaatmetaal van staal (kooi) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 47500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 83000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,54 excl. BTW
/ stuk
€ 108,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen