Groefkogellager SNR 6309EE, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6309.EE
Zie technische informatieReferenties
SNR:6309EE
Rubix:A0488137
Fabrikant:6309EE
EAN:3413520149147



Productdetails : SNR 6309 EE KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6300 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 4800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 31700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52300 N |
| Gewicht | 0,825 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,99 excl. BTW
/ stuk
€ 26,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen