Groefkogellager FAG 6310-C-2Z-C4, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 27 mm | Binnendiameter: 50 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6310-C-2Z-C4
Rubix:A0693283
Fabrikant:0850567150040
EAN:4064327300119

Productdetails : FAG 6310 C/2Z/C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 63..-C-2Z, enkele rij, Generatie C, schilden, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 63..-c-2z |
| Referentietoerental | 8400 rpm |
| Grenstoerental | 8000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 38000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 68000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,49 excl. BTW
/ stuk
€ 82,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen