Groefkogellager SKF 6206-2RS2/C4WT, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6206-2RS2/C4WT
Rubix:03801740
Fabrikant:160117
EAN:07316571779201

Productdetails : SKF 6206-2RS2/C4/WT KOGELLAGER EENRIJIG 2 FKM AFDICHTINGEN
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit lager is ontworpen om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan, en is ideaal voor toepassingen met hoge snelheden. Dankzij een verbeterde afdichting en een sterk vergrote radiale speling onderscheidt dit lager zich door zijn duurzaamheid en minimale onderhoudsbehoefte. Het biedt betrouwbare prestaties en uitstekende bescherming tegen verontreinigingen, allemaal in een compact en eenvoudig te monteren formaat.
Kenmerken: Dit groefkogellager van SKF heeft een robuuste constructie van plaatstaal, wat zorgt voor een langdurige weerstand tegen constante belastingen en schokken. De FKM slepende afdichtingen bieden optimale bescherming tegen stof, water en chemische verontreinigingen. Het is vooraf gesmeerd met een polyurea-gebaseerd vet, en functioneert efficiënt binnen een breed temperatuurbereik van -40 °C tot +160 °C. De vergrote radiale speling (C4) compenseert kleine uitlijnfouten en zorgt voor een soepele rotatie, zelfs bij zeer hoge snelheden, terwijl wrijving en trillingen door thermische uitzetting worden verminderd.
Onderhoud:
Dankzij de afdichting en voorafgaande smering is vrijwel geen onderhoud nodig. De rubber afdichtingen houden stof buiten en het smeermiddel binnen, waardoor onderhoudsinterventies tot een minimum worden beperkt. Behalve een oppervlakkige reiniging van de buitenkant wordt aanbevolen om regelmatig de bedrijfsomstandigheden, zoals temperatuur en trillingen, te controleren om optimale prestaties te garanderen. Naarmate het einde van de levensduur nadert, is het raadzaam om de inspectiefrequentie te verhogen om slijtage vroegtijdig op te sporen.
Afdichting: Uitgerust met FKM slepende afdichtingen aan beide zijden biedt dit lager een betrouwbare bescherming tegen verontreinigingen. Deze afdichtingen vormen een effectieve barrière tegen stof en water, terwijl ze het smeermiddel binnenin vasthouden. Dit afdichtingssysteem verlengt de levensduur van het lager, zelfs in vochtige of stoffige omgevingen, en vermindert de onderhoudsbehoefte aanzienlijk. FKM staat bekend om zijn chemische bestendigheid en tolerantie voor hoge temperaturen.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
Waterdicht ontwerp met FKM slepende afdichtingen voor optimale bescherming tegen verontreinigingen.
Vooraf gesmeerd met een hoogwaardig vet dat functioneert van -40 tot +160 °C.
Vergrote radiale speling (C4) voor soepele rotatie en hoge snelheden.
Laag geluidsniveau en minimale trillingen voor stille werking.
Bewezen duurzaamheid, vermindert de onderhoudsbehoefte en verlengt de levensduur.
Toepassingen:
Dit groefkogellager van SKF is bijzonder geschikt voor industriële toepassingen waar warmte en thermische uitzetting kritisch zijn. Het is ideaal voor gebruik in elektromotoren, pompen, ventilatoren en machinegereedschappen die met hoge snelheden werken. Dankzij zijn hoge radiale belastingscapaciteit en afdichtingsontwerp is het perfect voor veeleisende omgevingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Kenmerken: Dit groefkogellager van SKF heeft een robuuste constructie van plaatstaal, wat zorgt voor een langdurige weerstand tegen constante belastingen en schokken. De FKM slepende afdichtingen bieden optimale bescherming tegen stof, water en chemische verontreinigingen. Het is vooraf gesmeerd met een polyurea-gebaseerd vet, en functioneert efficiënt binnen een breed temperatuurbereik van -40 °C tot +160 °C. De vergrote radiale speling (C4) compenseert kleine uitlijnfouten en zorgt voor een soepele rotatie, zelfs bij zeer hoge snelheden, terwijl wrijving en trillingen door thermische uitzetting worden verminderd.
Onderhoud:
Dankzij de afdichting en voorafgaande smering is vrijwel geen onderhoud nodig. De rubber afdichtingen houden stof buiten en het smeermiddel binnen, waardoor onderhoudsinterventies tot een minimum worden beperkt. Behalve een oppervlakkige reiniging van de buitenkant wordt aanbevolen om regelmatig de bedrijfsomstandigheden, zoals temperatuur en trillingen, te controleren om optimale prestaties te garanderen. Naarmate het einde van de levensduur nadert, is het raadzaam om de inspectiefrequentie te verhogen om slijtage vroegtijdig op te sporen.
Afdichting: Uitgerust met FKM slepende afdichtingen aan beide zijden biedt dit lager een betrouwbare bescherming tegen verontreinigingen. Deze afdichtingen vormen een effectieve barrière tegen stof en water, terwijl ze het smeermiddel binnenin vasthouden. Dit afdichtingssysteem verlengt de levensduur van het lager, zelfs in vochtige of stoffige omgevingen, en vermindert de onderhoudsbehoefte aanzienlijk. FKM staat bekend om zijn chemische bestendigheid en tolerantie voor hoge temperaturen.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
Waterdicht ontwerp met FKM slepende afdichtingen voor optimale bescherming tegen verontreinigingen.
Vooraf gesmeerd met een hoogwaardig vet dat functioneert van -40 tot +160 °C.
Vergrote radiale speling (C4) voor soepele rotatie en hoge snelheden.
Laag geluidsniveau en minimale trillingen voor stille werking.
Bewezen duurzaamheid, vermindert de onderhoudsbehoefte en verlengt de levensduur.
Toepassingen:
Dit groefkogellager van SKF is bijzonder geschikt voor industriële toepassingen waar warmte en thermische uitzetting kritisch zijn. Het is ideaal voor gebruik in elektromotoren, pompen, ventilatoren en machinegereedschappen die met hoge snelheden werken. Dankzij zijn hoge radiale belastingscapaciteit en afdichtingsontwerp is het perfect voor veeleisende omgevingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 198 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 62.. |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,50 excl. BTW
/ stuk
€ 21,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen