Groefkogellager FAG 6309-C-C4, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6309-C-C4
Rubix:A0692711
Fabrikant:0850058860040
EAN:4054372455230
FAG 6309 C/C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6309 C/C4 KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 63..-C, enkele rij, Generatie C, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Serie63..-c
Referentietoerental9100 rpm
Grenstoerental10500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r31500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr58000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,33 excl. BTW
/ stuk
54,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen