Groefkogellager FAG 6305-C-C3>V, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 25 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6305-C-C3>V
Rubix:A0282241
Fabrikant:0955623620030
EAN:4054372858321

Productdetails : FAG 6305-C-C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Dit groefkogellager van FAG is ontworpen voor superieure prestaties met een vermindering van geluid en wrijving. Dankzij zijn energie-efficiëntie en vermogen om zware radiale belastingen te dragen, is dit lager een uitstekende keuze voor diverse industriële toepassingen.
Kenmerken:
Dit groefkogellager van de C-generatie is uitgerust met een enkele rij kogels, en maakt gebruik van verbeterde loopbaangeometrie voor geoptimaliseerde prestaties. De kooi van geklonken plaatstaal biedt uitstekende stabiliteit, terwijl de radiale C3-speling zorgt voor een soepele werking, zelfs bij hoge temperaturen en rotatiesnelheden. Dit lager is zonder afdichtingen en blijft daardoor blootgesteld aan externe omstandigheden, wat extra bescherming tegen verontreinigingen vereist.
Onderhoud:
Om een lange levensduur te garanderen, wordt aanbevolen dit kogellager regelmatig te smeren met geschikte vetten of oliën. Periodieke controle van de uitlijning van de ringen is essentieel om vroegtijdige slijtage te voorkomen. De bedrijfstemperatuur mag de aanbevolen limieten niet overschrijden om defecten te vermijden.
Afdichting:
Dit lager heeft een open ontwerp, waardoor het gevoelig is voor externe verontreinigingen zoals stof of vocht. Deze configuratie bevordert echter een betere warmteafvoer, waardoor het lager geschikt is voor omgevingen met hoge temperaturen en hoge snelheden.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Kenmerken:
Dit groefkogellager van de C-generatie is uitgerust met een enkele rij kogels, en maakt gebruik van verbeterde loopbaangeometrie voor geoptimaliseerde prestaties. De kooi van geklonken plaatstaal biedt uitstekende stabiliteit, terwijl de radiale C3-speling zorgt voor een soepele werking, zelfs bij hoge temperaturen en rotatiesnelheden. Dit lager is zonder afdichtingen en blijft daardoor blootgesteld aan externe omstandigheden, wat extra bescherming tegen verontreinigingen vereist.
Onderhoud:
Om een lange levensduur te garanderen, wordt aanbevolen dit kogellager regelmatig te smeren met geschikte vetten of oliën. Periodieke controle van de uitlijning van de ringen is essentieel om vroegtijdige slijtage te voorkomen. De bedrijfstemperatuur mag de aanbevolen limieten niet overschrijden om defecten te vermijden.
Afdichting:
Dit lager heeft een open ontwerp, waardoor het gevoelig is voor externe verontreinigingen zoals stof of vocht. Deze configuratie bevordert echter een betere warmteafvoer, waardoor het lager geschikt is voor omgevingen met hoge temperaturen en hoge snelheden.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 63..-C, eenrijig, Generatie C, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Kan zware radiale en lichte axiale belastingen dragen.
- Vermindert geluid en wrijving dankzij de C-generatie technologie.
- C3-speling voor betere prestaties onder extreme omstandigheden.
- Open ontwerp, wat zorgt voor optimale koeling in omgevingen waar warmteafvoer essentieel is.
- Vermindert geluid en wrijving dankzij de C-generatie technologie.
- C3-speling voor betere prestaties onder extreme omstandigheden.
- Open ontwerp, wat zorgt voor optimale koeling in omgevingen waar warmteafvoer essentieel is.
Toepassingen
- Aslagers, versnellingsbakken, haakse overbrengingen…
- Industriële pompen, hydraulische pompen, vacuümpompen…
- Trilzeven, transportbanden, conveyors…
- Industriële elektromotoren, reductoren…
- Apparatuur die een hoge warmteafvoer vereist.
- Industriële pompen, hydraulische pompen, vacuümpompen…
- Trilzeven, transportbanden, conveyors…
- Industriële elektromotoren, reductoren…
- Apparatuur die een hoge warmteafvoer vereist.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-c |
| Referentietoerental | 13500 rpm |
| Grenstoerental | 17800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 26500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,24 excl. BTW
/ stuk
€ 18,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen