Groefkogellager SKF 6309-2Z/C5, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6309-2Z/C5
Rubix:03477625
Fabrikant:120967
EAN:7316571451312
SKF 6309-2Z/C5 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6309-2Z/C5 KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager is een essentiële keuze voor veeleisende industriële toepassingen. Dankzij het eenrijige ontwerp en de metalen beschermplaatjes biedt het uitstekende bescherming tegen verontreinigingen, terwijl de wrijving tot een minimum wordt beperkt. De C5 radiale speling maakt het perfect geschikt voor hoge toerentallen en zware belastingen.

Kenmerken:
Het is voorzien van twee metalen beschermplaatjes die de interne componenten effectief beschermen tegen middelgrote vaste deeltjes en zorgen voor een goede afdichting met minimale verliezen door wrijving. De C5 zeer ruime radiale speling minimaliseert het directe contact tussen de kogels en de loopbanen, waardoor de interne wrijving wordt verminderd, vooral bij een aanzienlijke afwijking van de as. Dit lager is levenslang gesmeerd met hoogwaardig vet en is geschikt voor toepassingen met hoge toerentallen die weinig onderhoud vereisen. Het vermogen om hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen te ondersteunen, maakt het een waardevolle oplossing voor veel industriële toepassingen.

Onderhoud:
Dit eenrijige groefkogellager van SKF is levenslang gesmeerd, waardoor nasmering niet nodig is. Om optimale prestaties te garanderen, worden periodieke inspecties aanbevolen om de temperatuur te controleren, eventuele abnormale geluiden op te sporen en de algehele integriteit van het lager te controleren. De buitenoppervlakken moeten worden gereinigd om stofophoping te voorkomen. Als er tekenen van slijtage of storingen zijn, wordt onmiddellijke vervanging aanbevolen om de integriteit van de apparatuur te behouden.

Afdichting:
De afdichting van dit lager bestaat uit twee metalen beschermplaatjes van staalplaat, die bescherming bieden tegen middelgrote vaste deeltjes. De nauwe passing tussen de beschermplaatjes en de interne componenten vormt een mechanische barrière tegen grote vuildeeltjes, met weinig wrijving. Hoewel deze constructie effectief beschermt tegen het binnendringen van stof, blijft deze vatbaar voor vocht, waardoor het lager blootgesteld kan worden aan corrosie in vochtige omgevingen.

Merkinformatie:
SKF is een wereldbekend bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van lagers en engineeringoplossingen. Het werd opgericht in 1907, is actief in meer dan 130 landen en staat bekend om zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. SKF biedt betrouwbare producten met hoge prestaties die voldoen aan de behoeften van de meest veeleisende industriële sectoren.

Voordelen:
- Levenslang gesmeerd voor minimaal onderhoud.
- Maximale radiale speling (C5) waardoor gebruik op hoge snelheid en onder zware belastingen mogelijk is.
- Metalen beschermplaatjes die bescherming bieden tegen vaste verontreinigingen en verliezen door wrijving minimaliseren.
- Ontworpen om zware radiale belastingen en matige axiale belastingen op te nemen.

Toepassingen:
Deze familie van SKF-lagers is ideaal voor elektromotoren, pompen, ventilatoren, werktuigmachines die op hoge snelheid draaien, halfopgehangen wiellagers op motorvoertuigen, versnellingsbakken van tractoren, hydraulische koppelingen, zeefinstallaties, enz. Deze lagers zijn bijzonder geschikt voor omgevingen waar warmte en thermische uitzetting kritieke factoren zijn, en garanderen een langere levensduur, zelfs bij een continue werking op hoge snelheid.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht870 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc5
Serie6309
Kokerstaal
Referentietoerental15000 rpm
Grenstoerental7500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r31500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr55300 N
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821090
€ 54,35 excl. BTW
/ stuk
€ 65,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen