Groefkogellager FAG 6040-M-C3, Buitendiameter: 310 mm | Breedte: 51 mm | Binnendiameter: 200 mm
Groefkogellager 60
Zie technische informatieReferenties
FAG:6040-M-C3
Rubix:03022938
Fabrikant:0167187550030
EAN:4012801202015

Productdetails : FAG 6040 M/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager 60, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60..-M, single row, solid brass cage
Sterke punten
Simple design and robust in operation.
Low frictional torque gives high speed capability.
Able to accommodate radial and axial loads in both directions.
Shielded or sealed variants require no maintenance.
Toepassingen
Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14400 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 310 mm |
| Breedte | 51 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 60..-m |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 3000 rpm |
| Grenstoerental | 3650 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 243000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 231000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.471,06 excl. BTW
/ stuk
€ 1.779,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen