Groefkogellager SKF 6206-2ZNR, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:6206-2ZNR
Rubix:03047147
Fabrikant:42627
EAN:7316571404233
SKF 6206-2ZNR KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6206-2ZNR KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES BORGRINGGROEF EN BORGRING


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager is geschikt voor diverse industriële toepassingen en biedt duurzaamheid en verbeterde bescherming in matig vervuilde omgevingen. Dit lager is uitgerust met een borgring, die in een groef in de buitenste ring zit. Dit vergemakkelijkt de axiale plaatsing van de lagers in hun huizen. Het is ideaal voor middelhoge tot hoge toerentallen en garandeert een soepele werking met een lage wrijvingsweerstand.

Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager heeft een standaard radiale speling, wat betrouwbare prestaties garandeert bij hoge snelheden. De borgring in de groef van de buitenring zorgt voor een veilige axiale opsluiting in het lagerhuis en vermindert het risico op scheefstand. Het lager kan zware radiale belastingen en matige axiale belastingen aan. De kooi van staalplaat biedt een goede weerstand tegen constante belastingen en tolereert schokken en tijdelijke piekbelastingen. Bovendien biedt dit lager dankzij de twee metalen plaatjes een geavanceerde bescherming tegen verontreinigingen.

Onderhoud:
Dit lager is levensduur gesmeerd en is daarmee onderhoudsvrij, wat de kosten en stilstandstijden vermindert. De metalen beschermplaatjes aan beide zijden houden gemiddelde en grotere verontreinigingen buiten. Periodieke inspectie wordt aanbevolen door het monitoren van geluid, temperatuur en tekenen van voortijdige slijtage.

Afdichting:
Dankzij de twee metalen beschermplaatjes is dit lager afgeschermd tegen verontreinigingen zoals deeltjes van middelgrote en grote afmetingen. Deze stalen beschermingen vormen een effectieve mechanische barrière, die het binnendringen van vuil beperkt en verlies van smering voorkomt. Dit afdichtingssysteem minimaliseert wrijvingsverliezen en vermindert het risico op vervuiling, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd.

Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.

Belangrijkste Voordelen:
- Verhoogde bescherming dankzij twee metalen plaatjes;
- Borgring voor axiale opsluiting in het lagerhuis;
- Lage wrijving en soepele werking bij hoge snelheden;
- Levensduur gesmeerd, wat onderhoudsbehoeften vermindert.

Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor industriële omgevingen met zware radiale belastingen. Het is ideaal voor transportbanden, hef- en transportsystemen en landbouwmachines. Perfect voor productielijnen en logistieke systemen in magazijnen, waar het robuustheid en betrouwbaarheid biedt, zelfs in matig vervuilde omstandigheden.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x62x62 mm
Logistiek gewicht206 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie62..
Kokerstaal
Referentietoerental24000 rpm
Grenstoerental12000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20300 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,90 excl. BTW
/ stuk
38,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden