Groefkogellager FAG 6202-C-TVH-C3>V, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6202-C-TVH-C3>V
Rubix:03023248
Fabrikant:0953607600030
EAN:4054372810312
FAG 6202 C/TVH/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6202-C-TVH-C3 KOGELLAGER EENRIJIG POLYAMIDE KOOI


Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager zorgt voor een gelijkmatige verdeling van radiale belastingen. Dankzij het open ontwerp is het geschikt voor schone omgevingen. De polyamide kooi, versterkt met glasvezel, biedt een uitstekende slijtvastheid, terwijl de C-generatie een hoge maatvastheid garandeert, wat bijdraagt aan operationele stabiliteit. Het beschikt over een verhoogde radiale speling.

Onderhoud:
Het onderhoud van dit groefkogellager is eenvoudig vanwege het open ontwerp. Voor een optimale prestatie en langere levensduur is regelmatige controle van het lager echter belangrijk. Aangezien het geen afdichtingen heeft, moet dit lager worden beschermd tegen verontreinigingen en stof, vooral in industriële omgevingen met meer blootstelling.

Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 62.-C-TVH, eenrijig, Generatie C, kunststof kooi

Sterke punten

• Effectieve verdeling van belastingen: minimaliseert slijtage en verlengt de levensduur van het lager.
• Polyamide kooi versterkt met glasvezel: biedt lichtheid en optimale weerstand.
• Open ontwerp: bevordert efficiëntere warmteafvoer.
• C-generatie: biedt een geoptimaliseerd ontwerp voor hogere precisie en stabiliteit.
• Veelzijdig: geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen, met betrouwbare prestaties in diverse omstandigheden.
• Radiale speling C3: deze grotere speling compenseert thermische uitzettingen, waardoor het lager bijzonder geschikt is voor toepassingen met hogere bedrijfstemperaturen.

Toepassingen

Dit enkelrijige groefkogellager wordt gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen waar prestaties en betrouwbaarheid essentieel zijn. Door het open ontwerp is dit lager vooral geschikt voor schone of gecontroleerde omgevingen met beperkte verontreiniging. Het kan worden toegepast in industriële machines, verwerkingsapparatuur en transportsystemen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie62..-c-tvh
Referentietoerental21900 rpm
Grenstoerental33000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr8900 N
6,59 excl. BTW
/ stuk
7,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen