Groefkogellager FAG 6024-Z-C3, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 120 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6024-Z-C3
Rubix:03022882
Fabrikant:0167185420030
EAN:4012801275361

Productdetails : FAG 6024-Z-C3 KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD
Kenmerken:
Dit eenrijige kogellager is speciaal ontworpen om aanzienlijke radiale en axiale belastingen te dragen, waardoor het zeer veelzijdig inzetbaar is. Het onderscheidt zich door zijn vermogen om te functioneren bij hoge tot zeer hoge snelheden, terwijl het optimale prestaties behoudt. Het lager is voorzien van een plaatstalen kooi, een afschermplaat en een C3 spelingsklasse.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Dit eenrijige kogellager is speciaal ontworpen om aanzienlijke radiale en axiale belastingen te dragen, waardoor het zeer veelzijdig inzetbaar is. Het onderscheidt zich door zijn vermogen om te functioneren bij hoge tot zeer hoge snelheden, terwijl het optimale prestaties behoudt. Het lager is voorzien van een plaatstalen kooi, een afschermplaat en een C3 spelingsklasse.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 60.-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Robuust ontwerp: Dit lager is vervaardigd uit hoogwaardige materialen en heeft een robuuste constructie, waardoor het bestand is tegen hoge radiale en axiale belastingen, zelfs onder zware bedrijfsomstandigheden.
- C3 spelingsklasse: Het grotere radiaalspel vergeleken met standaardlagers biedt betere compensatie voor thermische uitzetting, waardoor dit lager bijzonder geschikt is voor toepassingen met hogere gebruikstemperaturen.
- Plaatstalen kooi: De plaatstalen kooi zorgt voor een nauwkeurige positionering van de kogels en optimaliseert de verdeling van de belasting, wat resulteert in een soepele en stille werking.
- Afscherming: Deze speelt een essentiële rol bij het vormen van een barrière tegen verontreiniging, verlengt de interne smering om wrijving en slijtage te verminderen en optimaliseert de prestaties van het lager, wat zorgt voor meer precisie, betrouwbaarheid en een langere levensduur, met minimaal onderhoud.
- C3 spelingsklasse: Het grotere radiaalspel vergeleken met standaardlagers biedt betere compensatie voor thermische uitzetting, waardoor dit lager bijzonder geschikt is voor toepassingen met hogere gebruikstemperaturen.
- Plaatstalen kooi: De plaatstalen kooi zorgt voor een nauwkeurige positionering van de kogels en optimaliseert de verdeling van de belasting, wat resulteert in een soepele en stille werking.
- Afscherming: Deze speelt een essentiële rol bij het vormen van een barrière tegen verontreiniging, verlengt de interne smering om wrijving en slijtage te verminderen en optimaliseert de prestaties van het lager, wat zorgt voor meer precisie, betrouwbaarheid en een langere levensduur, met minimaal onderhoud.
Toepassingen
Het FAG kogellager biedt tal van toepassingsmogelijkheden in verschillende industriële sectoren. Het is ideaal voor machines die betrouwbare ondersteuning vereisen bij aanzienlijke radiale en axiale belastingen. Dankzij de veelzijdigheid is het een optimale keuze voor toepassingen waarbij hoge snelheden vereist zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x26x26 mm |
| Logistiek gewicht | 2200 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 60..-z |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 4450 rpm |
| Grenstoerental | 5000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 77000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 88000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 274,79 excl. BTW
/ stuk
€ 332,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
