Groefkogellager SKF 6203-ZTN9/C3LHT23, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 17 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6203-ZTN9/C3LHT23
Rubix:03471607
Fabrikant:49228
EAN:7316571084978
SKF 6203 Z/TN9/C3/LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6203 Z/TN9/C3/LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG 1 BESCHERMPLAATJE POLYAMIDE KOOI


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x40x40 mm
Logistiek gewicht63 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie62..
Kokerpolyamide
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 9,71 excl. BTW
/ stuk
€ 11,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen