Groefkogellager PTN 16007-2RS, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 35 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:16007-2RS
Rubix:A0407302
Fabrikant:893771
EAN:3660338462269
PTN 16007-2RS KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 16007-2RS KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid17
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte9 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie16000
Kokerstaal
Grenstoerental5900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10770 N
Gewicht0,107 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
108,29 excl. BTW
/ 17 stuks
131,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden