Groefkogellager PTN 6012-2Z, Buitendiameter: 95 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 60 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:6012-2Z
Rubix:A0407246
Fabrikant:893825
EAN:3660338462801
PTN 6012-2Z KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 6012-2Z KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
ZZ - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid8
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte18 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Grenstoerental6300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r22040 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29170 N
Gewicht0,39 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
85,68 excl. BTW
/ 8 stuks
103,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden