Groefkogellager NTN 6305LLBCM/5K, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 25 mm

Kogellager

Zie technische informatie
Referenties
NTN:6305LLBCM/5K
Rubix:A0398974
EAN:4547359005417
NTN 6305 LLB/CM/5K KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6305 LLB/CM/5K KOGELLAGER


Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.

Toepassingen

Elektromotoren en handgereedschap, fietstoepassingen...

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte17 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,74 excl. BTW
/ stuk
10,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen