Groefkogellager PTN 6015, Buitendiameter: 115 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 75 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:6015
Rubix:A0407140
Fabrikant:893929
EAN:3660338463846
PTN 6015 KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 6015 KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Groefkogellagers - Open

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid8
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte20 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Grenstoerental6300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r28500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35400 N
Gewicht0,6 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
205,52 excl. BTW
/ 8 stuks
248,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen