Groefkogellager PTN S61900-2RS, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 10 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:S61900-2RS
Rubix:A0406972
Fabrikant:894112
EAN:3660338465659



Documenten
Productdetails : PTN S 61900-2RS KOGELLAGER RVS
Roestvaststalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers - RVS lagers
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 61900 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 14000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1260 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2700 N |
| Gewicht | 0,009 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,48 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 134,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden