Groefkogellager PTN 6017-2Z, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 85 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:6017-2Z
Rubix:A0407241
Fabrikant:893830
EAN:3660338462856
PTN 6017-2Z KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 6017-2Z KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
ZZ - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid7
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte22 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Grenstoerental4500 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr44200 N
Gewicht0,87 kg
€ 278,46 excl. BTW
/ 7 stuks
€ 336,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden