Groefkogellager SKF 6009-2RS1/LT10, Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 45 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6009-2RS1/LT10
Rubix:03471298
Fabrikant:83336
EAN:7316570184235





Productdetails : SKF 6009-2RS1/LT10 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF blinkt uit door zijn robuustheid en is eenvoudig te monteren. Het combineert hoge prestaties met bescherming tegen verontreinigingen. Het is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen, past perfect in industriële omgevingen en biedt, dankzij de rubberen afdichtingen en geoptimaliseerde smering, verhoogde duurzaamheid.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is geschikt voor hoge toerentallen en is voorzien van een robuuste kooi van staalplaat die het vermogen om constante belastingen en schokken te ondersteunen verbetert. Aan beide zijden is dit lager uitgerust met slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR), waardoor het binnendringen van stof en vocht effectief wordt verminderd terwijl het smeermiddel wordt vastgehouden. De standaard interne radiale speling brengt prestaties in balans tussen trillingsbestendigheid en stijfheid, wat resulteert in gematigde geluidsniveaus. Het lager is gesmeerd met lithium-versterkt vet van NLGI 2-consistentie en kan functioneren tussen -50 en +190 °C.
Onderhoud:
Dankzij het afgedichte ontwerp heeft dit groefkogellager weinig onderhoud nodig, omdat de rubberen afdichtingen het smeermiddel effectief vasthouden. Het wordt aanbevolen om de geluids- en temperatuurniveaus regelmatig te controleren om eventuele storingen op te sporen. Regelmatige inspecties zorgen voor optimale prestaties en verlengen de levensduur.
Afdichting:
Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen van nitrile rubber (NBR), die een effectieve barrière vormen tegen stof, vocht en andere verontreinigingen. Dit betrouwbare afdichtingssysteem beschermt het lager en behoudt het smeermiddel binnenin, waardoor het product een langere levensduur heeft, zelfs in vochtige of stoffige omgevingen.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht in Zweden, is een wereldleider in lageroplossingen en smeeroplossingen. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 40 sectoren en ontwikkelt innovatieve technologieën om de betrouwbaarheid en efficiëntie van roterende apparatuur te verbeteren, waardoor het merk bijdraagt aan een duurzamere en efficiëntere industrie.
Voordelen:
• Afgedicht ontwerp voor optimale bescherming tegen verontreinigingen.
• Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen.
• Duurzame en efficiënte smering met lithiumvet.
• Laag geluidsniveau en trillingsabsorptie voor stille werking.
• Geschikt voor hoge toerentallen, wat prestaties en betrouwbaarheid garandeert.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor industriële toepassingen zoals transportbanden, landbouwmachines en hefsystemen. Dankzij het robuuste ontwerp en het vermogen om diverse belastingen te ondersteunen, is het geschikt voor productielijnen en opslagomgevingen, en biedt het betrouwbare prestaties in uiteenlopende industriële sectoren.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is geschikt voor hoge toerentallen en is voorzien van een robuuste kooi van staalplaat die het vermogen om constante belastingen en schokken te ondersteunen verbetert. Aan beide zijden is dit lager uitgerust met slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR), waardoor het binnendringen van stof en vocht effectief wordt verminderd terwijl het smeermiddel wordt vastgehouden. De standaard interne radiale speling brengt prestaties in balans tussen trillingsbestendigheid en stijfheid, wat resulteert in gematigde geluidsniveaus. Het lager is gesmeerd met lithium-versterkt vet van NLGI 2-consistentie en kan functioneren tussen -50 en +190 °C.
Onderhoud:
Dankzij het afgedichte ontwerp heeft dit groefkogellager weinig onderhoud nodig, omdat de rubberen afdichtingen het smeermiddel effectief vasthouden. Het wordt aanbevolen om de geluids- en temperatuurniveaus regelmatig te controleren om eventuele storingen op te sporen. Regelmatige inspecties zorgen voor optimale prestaties en verlengen de levensduur.
Afdichting:
Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen van nitrile rubber (NBR), die een effectieve barrière vormen tegen stof, vocht en andere verontreinigingen. Dit betrouwbare afdichtingssysteem beschermt het lager en behoudt het smeermiddel binnenin, waardoor het product een langere levensduur heeft, zelfs in vochtige of stoffige omgevingen.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht in Zweden, is een wereldleider in lageroplossingen en smeeroplossingen. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 40 sectoren en ontwikkelt innovatieve technologieën om de betrouwbaarheid en efficiëntie van roterende apparatuur te verbeteren, waardoor het merk bijdraagt aan een duurzamere en efficiëntere industrie.
Voordelen:
• Afgedicht ontwerp voor optimale bescherming tegen verontreinigingen.
• Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen.
• Duurzame en efficiënte smering met lithiumvet.
• Laag geluidsniveau en trillingsabsorptie voor stille werking.
• Geschikt voor hoge toerentallen, wat prestaties en betrouwbaarheid garandeert.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor industriële toepassingen zoals transportbanden, landbouwmachines en hefsystemen. Dankzij het robuuste ontwerp en het vermogen om diverse belastingen te ondersteunen, is het geschikt voor productielijnen en opslagomgevingen, en biedt het betrouwbare prestaties in uiteenlopende industriële sectoren.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x75x75 mm |
| Logistiek gewicht | 244 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6009 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 5600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 22100 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,68 excl. BTW
/ stuk
€ 37,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
