Groefkogellager PTN 6019, Buitendiameter: 145 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 95 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:6019
Rubix:A0407136
Fabrikant:893933
EAN:3660338463884
PTN 6019 KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter145 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 6019 KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Groefkogellagers - Open

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid7
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter145 mm
Breedte24 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Grenstoerental5000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r50000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57000 N
Gewicht1,15 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
334,95 excl. BTW
/ 7 stuks
405,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen