Groefkogellager PTN 61809-2Z, Buitendiameter: 58 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 45 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:61809-2Z
Rubix:A0407179
Fabrikant:893891
EAN:3660338463464
PTN 61809-2Z KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter58 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 61809-2Z KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
ZZ - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter58 mm
Breedte7 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie61800
Kokerstaal
Grenstoerental9000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5500 N
Gewicht0,038 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
222,60 excl. BTW
/ 10 stuks
269,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden